曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324S-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324S-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31003411VX3324S-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003427VX3324S-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,740
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003436VX3324S-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003454VX3324S-02-1G1Rc1/4AC100(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003445VX3324S-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,300
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003463VX3324S-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003472VX3324S-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003481VX3324S-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003497VX3324S-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003506VX3324S-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003515VX3324S-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,840
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003524VX3324S-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003533VX3324S-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,280
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003542VX3324S-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003551VX3324S-02-2C-BRc1/4AC200(50/60Hz)
10,740
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003567VX3324S-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003585VX3324S-02-2G1-BRc1/4AC200(50/60Hz)
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003576VX3324S-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)
10,300
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003594VX3324S-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003603VX3324S-02-2T-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003612VX3324S-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003621VX3324S-02-2TL-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003637VX3324S-02-2TSRc1/4AC200(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003646VX3324S-02-2TS-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,840
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003655VX3324S-02-2TZRc1/4AC200(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003664VX3324S-02-2TZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)
12,280
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003673VX3324S-02-3CRc1/4AC110(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003682VX3324S-02-3C-BRc1/4AC110(50/60Hz)
10,740
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003691VX3324S-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003707VX3324S-02-3G-BRc1/4AC110(50/60Hz)
10,300
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003716VX3324S-02-3TRc1/4AC110(50/60Hz)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003725VX3324S-02-3T-BRc1/4AC110(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003734VX3324S-02-3TLRc1/4AC110(50/60Hz)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003743VX3324S-02-3TL-BRc1/4AC110(50/60Hz)
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003752VX3324S-02-3TSRc1/4AC110(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003761VX3324S-02-3TS-BRc1/4AC110(50/60Hz)
11,840
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003777VX3324S-02-3TZRc1/4AC110(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003786VX3324S-02-3TZ-BRc1/4AC110(50/60Hz)
12,280
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003795VX3324S-02-4CRc1/4AC220(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003804VX3324S-02-4C-BRc1/4AC220(50/60Hz)
10,740
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003813VX3324S-02-4GRc1/4AC220(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003822VX3324S-02-4G-BRc1/4AC220(50/60Hz)
10,300
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003831VX3324S-02-4TRc1/4AC220(50/60Hz)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003847VX3324S-02-4T-BRc1/4AC220(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003856VX3324S-02-4TLRc1/4AC220(50/60Hz)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003865VX3324S-02-4TL-BRc1/4AC220(50/60Hz)
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003874VX3324S-02-4TSRc1/4AC220(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003883VX3324S-02-4TS-BRc1/4AC220(50/60Hz)
11,840
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003892VX3324S-02-4TZRc1/4AC220(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31003901VX3324S-02-4TZ-BRc1/4AC220(50/60Hz)
12,280
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする