直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体中真空・ノンリーク・禁油ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31004276VX3324V-02-1CAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004285VX3324V-02-1C-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004294VX3324V-02-1DAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004303VX3324V-02-1D-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004312VX3324V-02-1DLR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004321VX3324V-02-1DLR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004337VX3324V-02-1DSAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004346VX3324V-02-1DS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004355VX3324V-02-1DZAC100(50/60Hz)Rc1/4
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004364VX3324V-02-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004373VX3324V-02-1GAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004382VX3324V-02-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,160
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
31004391VX3324V-02-1GR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004407VX3324V-02-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004416VX3324V-02-1GSAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004425VX3324V-02-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004434VX3324V-02-1TAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004443VX3324V-02-1T-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004452VX3324V-02-1TLAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004461VX3324V-02-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,760
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004477VX3324V-02-1TLR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004486VX3324V-02-1TLR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004495VX3324V-02-1TR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004504VX3324V-02-1TSAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004513VX3324V-02-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004522VX3324V-02-1TZAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004531VX3324V-02-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
15,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004547VX3324V-02-2CAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004556VX3324V-02-2C-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004565VX3324V-02-2DAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004574VX3324V-02-2D-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004583VX3324V-02-2DSAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004592VX3324V-02-2DS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004601VX3324V-02-2DZAC200(50/60Hz)Rc1/4
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004617VX3324V-02-2DZ-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004626VX3324V-02-2GAC200(50/60Hz)Rc1/4
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004635VX3324V-02-2G-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004644VX3324V-02-2GSAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004653VX3324V-02-2GS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004662VX3324V-02-2TAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004671VX3324V-02-2T-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004687VX3324V-02-2TLAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004696VX3324V-02-2TL-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,760
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004705VX3324V-02-2TSAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004714VX3324V-02-2TS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004723VX3324V-02-2TZAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004732VX3324V-02-2TZ-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
15,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004741VX3324V-02-3CAC110(50/60Hz)Rc1/4
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004757VX3324V-02-3C-BAC110(50/60Hz)Rc1/4
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31004766VX3324V-02-3DAC110(50/60Hz)Rc1/4
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする