直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3330~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3330~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
全70種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31006753VX3330-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006762VX3330-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006771VX3330-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006787VX3330-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006796VX3330-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006805VX3330-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006814VX3330-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006823VX3330-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006832VX3330-02-1TR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006841VX3330-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006857VX3330-02-2DR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006866VX3330-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006875VX3330-02-2TLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006884VX3330-02-5DZ1Rc1/4DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006893VX3330-02-5DZ1-BRc1/4DC24
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006927VX3330-02-5G1Rc1/4DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006936VX3330-02-5G1-BRc1/4DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006902VX3330-02-5GS1Rc1/4DC24
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006911VX3330-02-5GS1-BRc1/4DC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006963VX3330-02-5T1-BRc1/4DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006945VX3330-02-5TL1Rc1/4DC24
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006954VX3330-02-5TZ1Rc1/4DC24
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006972VX3330-03-1DLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006981VX3330-03-1DLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31006997VX3330-03-1DR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007006VX3330-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007015VX3330-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
32024316VX3330-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007024VX3330-03-1TLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007033VX3330-03-1TR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007042VX3330-03-1TR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007051VX3330-03-2GR1Rc3/8AC200(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007067VX3330-03-2GR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007076VX3330-03-5DL1-BRc3/8DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007085VX3330-03-5DZ1-BRc3/8DC24
10,180
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
31007103VX3330-03-5G1Rc3/8DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007112VX3330-03-5G1-BRc3/8DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007094VX3330-03-5GS1-BRc3/8DC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007121VX3330-03-5TZ1-BRc3/8DC24
10,120
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
32058074VX3330-03-6G1Rc3/8DC12
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007137VX3330A-02-5DL1-BRc1/4DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007146VX3330A-03-1DLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007164VX3330A-03-5D1Rc3/8DC24
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007173VX3330A-03-5D1-BRc3/8DC24
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007155VX3330A-03-5DZ1Rc3/8DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007182VX3330A-03-5G1Rc3/8DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007191VX3330G-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007207VX3330G-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007216VX3330G-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007225VX3330G-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする