曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3331~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3331~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31007435VX3331-00-1CR1空気・水AC100(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007444VX3331-00-2DLR1空気・水AC200(50/60Hz)
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007453VX3331-00-2GR1空気・水AC200(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007462VX3331-00-4GR1空気・水AC220(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007471VX3331-00-5DZ1空気・水DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007487VX3331-00-6TS1空気・水DC12
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007496VX3331A-00-2GR1AC200(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007505VX3331D-00-2G1AC200(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007514VX3331DZ-00-1G1AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007523VX3331V-00-1DLR1中真空・ノンリーク・禁油AC100(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31007532VX3331V-00-1GR1中真空・ノンリーク・禁油AC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする