曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体空気・水ポート数3内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31009255VX3334-03-1CAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009264VX3334-03-1C-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,600
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009273VX3334-03-1DAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009282VX3334-03-1D-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,200
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009291VX3334-03-1DLAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009307VX3334-03-1DL-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009316VX3334-03-1DLR1AC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009325VX3334-03-1DLR1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009334VX3334-03-1DR1AC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009343VX3334-03-1DR1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009352VX3334-03-1DSAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009361VX3334-03-1DS-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009377VX3334-03-1DZAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009386VX3334-03-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,190
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009395VX3334-03-1GAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31009404VX3334-03-1G-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,160
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009413VX3334-03-1GR1AC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
当日出荷
31009422VX3334-03-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009431VX3334-03-1GSAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009447VX3334-03-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,090
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009456VX3334-03-1TAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009465VX3334-03-1T-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,370
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009474VX3334-03-1TLAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,570
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31009483VX3334-03-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,750
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009492VX3334-03-1TLR1AC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009501VX3334-03-1TLR1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009517VX3334-03-1TR1AC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009526VX3334-03-1TSAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009535VX3334-03-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,700
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009544VX3334-03-1TZAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009553VX3334-03-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,140
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009562VX3334-03-2CAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009571VX3334-03-2C-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,600
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009587VX3334-03-2DAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009596VX3334-03-2D-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,200
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009605VX3334-03-2DLAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009614VX3334-03-2DL-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009623VX3334-03-2DLR1AC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009632VX3334-03-2DLR1-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009641VX3334-03-2DR1AC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009657VX3334-03-2DSAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009666VX3334-03-2DS-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009675VX3334-03-2DZAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009684VX3334-03-2DZ-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
10,190
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009693VX3334-03-2GAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009702VX3334-03-2G-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,160
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009711VX3334-03-2GR1AC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31009727VX3334-03-2GR1-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
31009736VX3334-03-2GSAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31009745VX3334-03-2GS-BAC200(50/60Hz)Rc3/8Rc
9,090
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする