曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334A-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334A-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31010777VX3334A-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010786VX3334A-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,740
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010795VX3334A-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010804VX3334A-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010813VX3334A-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010822VX3334A-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010831VX3334A-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,700
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
31010847VX3334A-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010856VX3334A-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,700
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010865VX3334A-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010874VX3334A-02-2GR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010883VX3334A-02-5DZRc1/4DC24Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010901VX3334A-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010917VX3334A-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
31010892VX3334A-02-5DZ-BRc1/4DC24Rc
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010926VX3334A-02-5GRc1/4DC24Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010953VX3334A-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010935VX3334A-02-5GSRc1/4DC24Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010944VX3334A-02-5GS-BRc1/4DC24Rc
10,630
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010962VX3334A-02F-1GG1/4AC100(50/60Hz)G
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010971VX3334A-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010987VX3334A-03-1GRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31010996VX3334A-03-1GSRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011005VX3334A-03-1GS-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,630
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011014VX3334A-03-2GRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011023VX3334A-03-4GRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011032VX3334A-03-5DZRc3/8DC24Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011041VX3334A-03-5DZ-BRc3/8DC24Rc
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011057VX3334A-03-5GRc3/8DC24Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011075VX3334A-03-5G1-BRc3/8DC24Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011066VX3334A-03-5GSRc3/8DC24Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011084VX3334A-03-5TL1Rc3/8DC24Rc
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011093VX3334A-03-6GRc3/8DC12Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする