曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334H~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334H~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31011924VX3334H-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)
16,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011933VX3334H-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
16,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011942VX3334H-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011951VX3334H-02-4G-BRc1/4AC220(50/60Hz)
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011967VX3334H-02-5DS-BRc1/4DC24
16,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011985VX3334H-02-5DZ1-BRc1/4DC24
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011976VX3334H-02-5DZ-BRc1/4DC24
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012021VX3334H-02-5G1-BRc1/4DC24
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011994VX3334H-02-5G-BRc1/4DC24
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012012VX3334H-02-5GS1-BRc1/4DC24
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012003VX3334H-02-5GS-BRc1/4DC24
16,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012037VX3334H-02-5TZ-BRc1/4DC24
17,180
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012046VX3334H-02-6GS1-BRc1/4DC12
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012055VX3334H-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012064VX3334H-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012073VX3334H-03-2DLR1Rc3/8AC200(50/60Hz)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012082VX3334H-03-2DR1Rc3/8AC200(50/60Hz)
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012091VX3334H-03-4DS-BRc3/8AC220(50/60Hz)
16,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012107VX3334H-03-4DZ-BRc3/8AC220(50/60Hz)
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012116VX3334H-03-4GS-BRc3/8AC220(50/60Hz)
16,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012134VX3334H-03-5DZ1Rc3/8DC24
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012125VX3334H-03-5DZ-BRc3/8DC24
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012152VX3334H-03-5GS1Rc3/8DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012143VX3334H-03-5GS-BRc3/8DC24
16,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012161VX3334HZ-02-5DZ1Rc1/4DC24
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012177VX3334HZ-02-5DZ1-BRc1/4DC24
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32037704VX3334HZ-02-5G1Rc1/4DC24
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012204VX3334HZ-02-5G1-BRc1/4DC24
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012186VX3334HZ-02-5GS1Rc1/4DC24
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012195VX3334HZ-02-5GS1-BRc1/4DC24
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012213VX3334HZ-02-5TZ1Rc1/4DC24
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012222VX3334HZ-02-5TZ1-BRc1/4DC24
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012231VX3334HZ-03-2DR1Rc3/8AC200(50/60Hz)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012256VX3334HZ-03-5G1-BRc3/8DC24
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31012247VX3334HZ-03-5GS1-BRc3/8DC24
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする