直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334P~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334P~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31013552VX3334P-02-1TZ-BRc1/4
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013577VX3334P-03-1G1-BRc3/8
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013561VX3334P-03-1G-BRc3/8
16,190
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013586VX3334P-03-1TS-BRc3/8
17,730
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013595VX3334P-03-1TZ-BRc3/8
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013604VX3334PZ-02-1T1Rc1/4
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする