直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31014347VX3334V-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014356VX3334V-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014365VX3334V-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014374VX3334V-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014383VX3334V-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014392VX3334V-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014401VX3334V-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014417VX3334V-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014426VX3334V-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014435VX3334V-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014444VX3334V-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014453VX3334V-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014462VX3334V-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014471VX3334V-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014487VX3334V-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014496VX3334V-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014505VX3334V-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014514VX3334V-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014523VX3334V-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014532VX3334V-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014541VX3334V-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014557VX3334V-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014566VX3334V-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,760
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014575VX3334V-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014584VX3334V-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014593VX3334V-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014602VX3334V-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014611VX3334V-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014627VX3334V-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014636VX3334V-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014645VX3334V-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014654VX3334V-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014663VX3334V-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014672VX3334V-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014681VX3334V-02-2GSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014697VX3334V-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014706VX3334V-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014715VX3334V-02-2TSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014724VX3334V-02-2TZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014733VX3334V-02-3CRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014742VX3334V-02-3DRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014751VX3334V-02-3DSRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014767VX3334V-02-3DZRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014776VX3334V-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014785VX3334V-02-3GSRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014794VX3334V-02-3TRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014803VX3334V-02-3TLRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014812VX3334V-02-3TSRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014821VX3334V-02-3TZRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31014837VX3334V-02-4CRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする