曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31016693VX3340-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016702VX3340-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016711VX3340-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016727VX3340-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016736VX3340-02-1TLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016745VX3340-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016754VX3340-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016763VX3340-02-1TR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016772VX3340-02-2GR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016781VX3340-02-2TLR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016815VX3340-02-5D1-BRc1/4DC24Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016797VX3340-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016806VX3340-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016842VX3340-02-5G1Rc1/4DC24Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016851VX3340-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
8,140
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016824VX3340-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016833VX3340-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016867VX3340-02-5TZ1Rc1/4DC24Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016876VX3340-02-5TZ1-BRc1/4DC24Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016885VX3340-02-6G1Rc1/4DC12Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016894VX3340-02-6G1-BRc1/4DC12Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016903VX3340-03-1DLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016912VX3340-03-1DR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016921VX3340-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016937VX3340-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016946VX3340-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016955VX3340-03-1TR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016964VX3340-03-2GR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
32030266VX3340-03-2GR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016991VX3340-03-5D1-BRc3/8DC24Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016973VX3340-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31016982VX3340-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017025VX3340-03-5G1Rc3/8DC24Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017034VX3340-03-5G1-BRc3/8DC24Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017007VX3340-03-5GS1Rc3/8DC24Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017016VX3340-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017043VX3340-03-5TL1-BRc3/8DC24Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017052VX3340-03-5TZ1Rc3/8DC24Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017061VX3340-03-5TZ1-BRc3/8DC24Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017077VX3340-03F-5TS1-BG3/8DC24G
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017086VX3340A-02-6G1-BRc1/4DC12Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017095VX3340A-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017122VX3340A-03-5D1Rc3/8DC24Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017131VX3340A-03-5D1-BRc3/8DC24Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017104VX3340A-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017113VX3340A-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017165VX3340A-03-5G1Rc3/8DC24Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017147VX3340A-03-5GS1Rc3/8DC24Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017156VX3340A-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017174VX3340A-03-5T1Rc3/8DC24Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする