曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3341~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3341~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31017603VX3341-00-1DR1AC100(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31017612VX3341-00-2GR1AC200(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31017621VX3341-00-5DL1DC24
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31017637VX3341-00-5G1DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31017646VX3341Z-00-1DR1AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31017655VX3341Z-00-2GR1AC200(50/60Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする