曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体空気・水内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31017901VX3344-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017917VX3344-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,600
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017926VX3344-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017935VX3344-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,200
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017944VX3344-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017953VX3344-02-1DL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017962VX3344-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017971VX3344-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017987VX3344-02-1DOR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31017996VX3344-02-1DOR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018005VX3344-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018014VX3344-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018023VX3344-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018032VX3344-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018041VX3344-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018057VX3344-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,190
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018066VX3344-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018075VX3344-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,160
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018084VX3344-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018093VX3344-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018102VX3344-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018111VX3344-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,090
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018127VX3344-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018136VX3344-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,370
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018145VX3344-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,570
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018154VX3344-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,750
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018163VX3344-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018172VX3344-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018181VX3344-02-1TR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018197VX3344-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018206VX3344-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,700
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018215VX3344-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018224VX3344-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,140
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018233VX3344-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018242VX3344-02-2C-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,600
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018251VX3344-02-2CR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018267VX3344-02-2CR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018276VX3344-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018285VX3344-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,200
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018294VX3344-02-2DLRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018303VX3344-02-2DL-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018312VX3344-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018321VX3344-02-2DLR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018337VX3344-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018346VX3344-02-2DR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018355VX3344-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018364VX3344-02-2DS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018373VX3344-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018382VX3344-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,190
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
31018391VX3344-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする