直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体空気・水内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31019527VX3344-03-1CRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019536VX3344-03-1C-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,600
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019545VX3344-03-1CR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019554VX3344-03-1DRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019563VX3344-03-1D-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,200
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019572VX3344-03-1DLRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019581VX3344-03-1DL-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019597VX3344-03-1DLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,850
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019606VX3344-03-1DLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019615VX3344-03-1DR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019624VX3344-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019633VX3344-03-1DSRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019642VX3344-03-1DS-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019651VX3344-03-1DZRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019667VX3344-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,190
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019676VX3344-03-1GRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019685VX3344-03-1G-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,160
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019694VX3344-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
7,980
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019703VX3344-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019712VX3344-03-1GSRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019721VX3344-03-1GS-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,090
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019737VX3344-03-1TRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019746VX3344-03-1T-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,370
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019755VX3344-03-1TLRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,570
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019764VX3344-03-1TL-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,750
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019773VX3344-03-1TLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019782VX3344-03-1TLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019791VX3344-03-1TR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019807VX3344-03-1TSRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019816VX3344-03-1TS-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,700
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019825VX3344-03-1TZRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019834VX3344-03-1TZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,140
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019843VX3344-03-2CRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019852VX3344-03-2C-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
8,600
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019861VX3344-03-2DRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019877VX3344-03-2D-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,200
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019886VX3344-03-2DLRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019895VX3344-03-2DL-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
10,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019904VX3344-03-2DLR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019913VX3344-03-2DR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019922VX3344-03-2DR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019931VX3344-03-2DSRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019947VX3344-03-2DS-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019956VX3344-03-2DZRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019965VX3344-03-2DZ-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
10,190
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019974VX3344-03-2GRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019983VX3344-03-2G-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
8,160
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31019992VX3344-03-2GR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31020001VX3344-03-2GR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31020017VX3344-03-2GSRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする