曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344A~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344A~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31021121VX3344A-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021137VX3344A-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021146VX3344A-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021155VX3344A-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021164VX3344A-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,910
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021173VX3344A-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,680
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021182VX3344A-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32071347VX3344A-02-3DZ-BRc1/4AC110(50/60Hz)
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021191VX3344A-02-5DZRc1/4DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021216VX3344A-02-5DZ1Rc1/4DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021225VX3344A-02-5DZ1-BRc1/4DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021207VX3344A-02-5DZ-BRc1/4DC24
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021261VX3344A-02-5G1-BRc1/4DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021243VX3344A-02-5GS1Rc1/4DC24
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021252VX3344A-02-5GS1-BRc1/4DC24
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021234VX3344A-02-5GS-BRc1/4DC24
10,630
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021277VX3344A-02-6G1-BRc1/4DC12
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021286VX3344A-03-1DRc3/8AC100(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021295VX3344A-03-1DSRc3/8AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021304VX3344A-03-1DZRc3/8AC100(50/60Hz)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021313VX3344A-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021322VX3344A-03-1GRc3/8AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021331VX3344A-03-1G-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,700
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021347VX3344A-03-1GS-BRc3/8AC100(50/60Hz)
10,630
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021356VX3344A-03-1TZRc3/8AC100(50/60Hz)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021365VX3344A-03-1TZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,680
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021374VX3344A-03-2GRc3/8AC200(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021383VX3344A-03-2GR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021392VX3344A-03-4TRc3/8AC220(50/60Hz)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021401VX3344A-03-5DRc3/8DC24
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021417VX3344A-03-5DL-BRc3/8DC24
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021426VX3344A-03-5DZRc3/8DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021444VX3344A-03-5DZ1Rc3/8DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021453VX3344A-03-5DZ1-BRc3/8DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021435VX3344A-03-5DZ-BRc3/8DC24
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021462VX3344A-03-5GRc3/8DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021487VX3344A-03-5G1-BRc3/8DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021471VX3344A-03-5G-BRc3/8DC24
9,700
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021496VX3344A-03-5TL-BRc3/8DC24
11,290
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021505VX3344A-03-6DRc3/8DC12
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021514VX3344A-03-6G1-BRc3/8DC12
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021523VX3344AZ-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする