直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344D~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344D~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31021742VX3344D-02-1GAC100(50/60Hz)Rc1/4
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021767VX3344D-02-1G1AC100(50/60Hz)Rc1/4
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021776VX3344D-02-1G1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021751VX3344D-02-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021785VX3344D-02-2G1AC200(50/60Hz)Rc1/4
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021794VX3344D-03-1CAC100(50/60Hz)Rc3/8
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021803VX3344D-03-1C1AC100(50/60Hz)Rc3/8
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021812VX3344D-03-1C1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021821VX3344D-03-1GAC100(50/60Hz)Rc3/8
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021837VX3344D-03-1G-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021846VX3344D-03-1GS1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021864VX3344D-03-2G1AC200(50/60Hz)Rc3/8
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021855VX3344D-03-2G-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31021873VX3344DZ-02-2G1-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする