直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344M-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344M-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体中真空・ノンリーク・禁油ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31023964VX3344M-02-1DL-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
18,990
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023973VX3344M-02-1DLR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023982VX3344M-02-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31023991VX3344M-02-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024007VX3344M-02-1GR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024016VX3344M-02-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024025VX3344M-02-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
19,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024034VX3344M-02-2DZ-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024043VX3344M-02-2G-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024052VX3344M-02-2GR1AC200(50/60Hz)Rc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024061VX3344M-02-2GS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024077VX3344M-02-3DZ-BAC110(50/60Hz)Rc1/4
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024131VX3344M-02-5D1-BDC24Rc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024086VX3344M-02-5D-BDC24Rc1/4
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024095VX3344M-02-5DL-BDC24Rc1/4
18,990
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024113VX3344M-02-5DZ1DC24Rc1/4
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024122VX3344M-02-5DZ1-BDC24Rc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024104VX3344M-02-5DZ-BDC24Rc1/4
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024183VX3344M-02-5G1DC24Rc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024192VX3344M-02-5G1-BDC24Rc1/4
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024147VX3344M-02-5G-BDC24Rc1/4
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024165VX3344M-02-5GS1DC24Rc1/4
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024174VX3344M-02-5GS1-BDC24Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024156VX3344M-02-5GS-BDC24Rc1/4
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024201VX3344M-02-5TZ-BDC24Rc1/4
19,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024217VX3344M-03-1D-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024226VX3344M-03-1DL-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,990
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024235VX3344M-03-1DLR1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024244VX3344M-03-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024253VX3344M-03-1GR1AC100(50/60Hz)Rc3/8
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024262VX3344M-03-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024271VX3344M-03-1TLR1AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024287VX3344M-03-1TLR1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024296VX3344M-03-2D-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024305VX3344M-03-2G-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024314VX3344M-03-2GR1AC200(50/60Hz)Rc3/8
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024323VX3344M-03-4G-BAC220(50/60Hz)Rc3/8
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024357VX3344M-03-5DZ1-BDC24Rc3/8
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024332VX3344M-03-5DZ-BDC24Rc3/8
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024341VX3344M-03-5DZ-B-QDC24Rc3/8
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024402VX3344M-03-5G1DC24Rc3/8
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024411VX3344M-03-5G1-BDC24Rc3/8
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024366VX3344M-03-5G-BDC24Rc3/8
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024384VX3344M-03-5GS1DC24Rc3/8
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024393VX3344M-03-5GS1-BDC24Rc3/8
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024375VX3344M-03-5GS-BDC24Rc3/8
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024436VX3344M-03-5TZ1-BDC24Rc3/8
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024427VX3344M-03-5TZ-BDC24Rc3/8
19,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024445VX3344M-03-6G-BDC12Rc3/8
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする