直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344N-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344N-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31024463VX3344N-02-1G1AC100(50/60Hz)Rc1/4
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024472VX3344N-02-1G1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024454VX3344N-02-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024481VX3344N-02-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
18,720
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024497VX3344N-02-2G-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024506VX3344N-02-2GS1AC200(50/60Hz)Rc1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024515VX3344N-03-1G-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024524VX3344N-03-1GS1AC100(50/60Hz)Rc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024533VX3344N-03-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024542VX3344N-03-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,280
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024567VX3344N-03-1TZ1AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024576VX3344N-03-1TZ1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024551VX3344N-03-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
18,720
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024594VX3344N-03-2G1-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024585VX3344N-03-2G-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
16,740
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024603VX3344N-03-2TL-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
18,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31024612VX3344N-03-2TZ-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
18,720
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする