直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31025696VX3344V-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025705VX3344V-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025714VX3344V-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025723VX3344V-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025732VX3344V-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025741VX3344V-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025757VX3344V-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025766VX3344V-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025775VX3344V-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025784VX3344V-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025793VX3344V-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025802VX3344V-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025811VX3344V-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025827VX3344V-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025836VX3344V-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025845VX3344V-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025854VX3344V-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025863VX3344V-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025872VX3344V-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025881VX3344V-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025897VX3344V-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,760
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025906VX3344V-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025915VX3344V-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025924VX3344V-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025933VX3344V-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025942VX3344V-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025951VX3344V-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025967VX3344V-02-2DL-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025976VX3344V-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025985VX3344V-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31025994VX3344V-02-2DS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026003VX3344V-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026012VX3344V-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026021VX3344V-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026037VX3344V-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026046VX3344V-02-2GSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026055VX3344V-02-2GS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026064VX3344V-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026073VX3344V-02-2T-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026082VX3344V-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026091VX3344V-02-2TSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026107VX3344V-02-2TZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026116VX3344V-02-3CRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026125VX3344V-02-3DRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026134VX3344V-02-3DSRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026143VX3344V-02-3DZRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026152VX3344V-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026161VX3344V-02-3GSRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026177VX3344V-02-3TRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31026186VX3344V-02-3TLRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする