曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3345~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3345~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
全54種類を絞り込む
定格電圧(V)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31027787VX3345-00-1DAC100(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027796VX3345-00-1DZAC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027805VX3345-00-1GAC100(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027814VX3345-00-1GR1AC100(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027823VX3345-00-1GSAC100(50/60Hz)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027832VX3345-00-1TAC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027841VX3345-00-1TZAC100(50/60Hz)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027857VX3345-00-2DAC200(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027866VX3345-00-2DR1AC200(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027875VX3345-00-2GAC200(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027884VX3345-00-2GSAC200(50/60Hz)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027893VX3345-00-2TZAC200(50/60Hz)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027902VX3345-00-3GAC110(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027911VX3345-00-4GAC220(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027927VX3345-00-5DDC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027936VX3345-00-5DLDC24
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027945VX3345-00-5DZDC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027954VX3345-00-5DZ1DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027963VX3345-00-5GDC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027997VX3345-00-5G1DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027972VX3345-00-5GSDC24
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31027981VX3345-00-5GS1DC24
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028006VX3345-00-5TDC24
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028015VX3345-00-5TZDC24
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028024VX3345-00-6CDC12
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028033VX3345-00-6DDC12
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028042VX3345-00-6GDC12
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028067VX3345-00-6G1DC12
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028051VX3345-00-6GSDC12
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028076VX3345A-00-5DZDC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028085VX3345A-00-5GDC24
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028094VX3345A-00-6GDC12
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028103VX3345D-00-1GAC100(50/60Hz)
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028112VX3345D-00-1G1AC100(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028121VX3345E-00-1GAC100(50/60Hz)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028137VX3345R-00-1DLAC100(50/60Hz)
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028146VX3345V-00-1DLR1AC100(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028155VX3345V-00-1DR1AC100(50/60Hz)
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028164VX3345V-00-1DZAC100(50/60Hz)
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028173VX3345V-00-1GAC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028182VX3345V-00-2GAC200(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028191VX3345V-00-3DZAC110(50/60Hz)
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028207VX3345V-00-4DLAC220(50/60Hz)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028216VX3345V-00-5DZDC24
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028234VX3345V-00-5DZ1DC24
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028225VX3345V-00-5DZ-QDC24
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028243VX3345V-00-5GDC24
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028277VX3345V-00-5G1DC24
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028252VX3345V-00-5GSDC24
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028261VX3345V-00-5GS1DC24
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする