曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140B~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140B~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30743176VXD2140B-04-2T12
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743151VXD2140B-03-2D12
10,050
取扱い終了
返品不可
32055956VXD2140B-03-2DS12
10,350
取扱い終了
返品不可
30743142VXD2140B-03-2DZ12ポート
10,950
取扱い終了
返品不可
30743167VXD2140B-03-5G12ポート
9,100
取扱い終了
返品不可
30743185VXD2140B-04-5DS12
10,350
取扱い終了
返品不可
30743194VXD2140BZ-03-5GS1-B2ポート
10,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする