パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140D~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140D~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140D~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140D~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140D~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140D~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140D~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30743203VXD2140D-03-1G12ポート
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743212VXD2140D-03-1G1-B2ポート
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743282VXD2140D-03-2TL12ポート
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743291VXD2140D-03-2TL1-B2
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743377VXD2140D-04-2TL12ポート
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743422VXD2140DZ-04-1TS12ポート
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743264VXD2140D-03-1T12ポート
12,250
取扱い終了
返品不可
30743221VXD2140D-03-1TL12ポート
12,650
取扱い終了
返品不可
30743237VXD2140D-03-1TL1-B2ポート
12,900
取扱い終了
返品不可
30743246VXD2140D-03-1TZ12ポート
12,950
取扱い終了
返品不可
30743255VXD2140D-03-1TZ1-B2
13,200
取扱い終了
返品不可
30743273VXD2140D-03-2G12
11,150
取扱い終了
返品不可
30743316VXD2140D-04-1G12
11,150
取扱い終了
返品不可
30743325VXD2140D-04-1G1-B2
11,400
取扱い終了
返品不可
30743307VXD2140D-04-1GS1-B2ポート
12,250
取扱い終了
返品不可
30743334VXD2140D-04-1TL12ポート
12,650
取扱い終了
返品不可
30743343VXD2140D-04-1TZ12ポート
12,950
取扱い終了
返品不可
30743361VXD2140D-04-2G12ポート
11,150
取扱い終了
返品不可
30743352VXD2140D-04-2GS12ポート
12,000
取扱い終了
返品不可
30743404VXD2140D-04-2T12
12,250
取扱い終了
返品不可
30743386VXD2140D-04-2TZ12ポート
12,950
取扱い終了
返品不可
30743395VXD2140D-04-2TZ1-B2
13,200
取扱い終了
返品不可
30743413VXD2140D-04-3TZ12ポート
12,950
取扱い終了
返品不可
32029347VXD2140D-04-4TZ1-B2ポート
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする