パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140E-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140E-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140E-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140E-0~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30743553VXD2140E-04-3G1-B2ポート
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743562VXD2140E-04-4G1-B2ポート
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743571VXD2140E-04-7G1-B2ポート
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743431VXD2140E-03-1C12
10,050
取扱い終了
返品不可
30743447VXD2140E-03-1TL1-B2ポート
11,400
取扱い終了
返品不可
30743456VXD2140E-03-1TZ12
11,450
取扱い終了
返品不可
30743465VXD2140E-03-2G12ポート
9,650
取扱い終了
返品不可
30743474VXD2140E-04-1G12ポート
9,650
取扱い終了
返品不可
30743483VXD2140E-04-1G1-B2ポート
9,900
取扱い終了
返品不可
30743492VXD2140E-04-1TZ12
11,450
取扱い終了
返品不可
30743517VXD2140E-04-2G12
9,650
取扱い終了
返品不可
30743526VXD2140E-04-2G1-B2ポート
9,900
取扱い終了
返品不可
30743501VXD2140E-04-2GS12ポート
10,500
取扱い終了
返品不可
30743544VXD2140E-04-2T12
10,750
取扱い終了
返品不可
30743535VXD2140E-04-2TZ12
11,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする