パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30743702VXD2140G-03-2CR12ポート
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743727VXD2140G-03-2TLR12ポート
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743833VXD2140G-03-6C12
21,070
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743842VXD2140G-03-6C1-B2
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744043VXD2140G-04-2CR1-B2
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744077VXD2140G-04-2DL1-B2
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744095VXD2140G-04-2DR1-B2
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744375VXD2140GZ-03-1GR12ポート
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30743623VXD2140G-03-1D12ポート
19,700
取扱い終了
返品不可
30743587VXD2140G-03-1DLR12
21,000
取扱い終了
返品不可
30743596VXD2140G-03-1DR1-B2
20,500
取扱い終了
返品不可
30743605VXD2140G-03-1DZ12
20,600
取扱い終了
返品不可
30743614VXD2140G-03-1DZ1-B2
20,850
取扱い終了
返品不可
30743641VXD2140G-03-1G12ポート
18,750
取扱い終了
返品不可
30743632VXD2140G-03-1GR12
19,300
取扱い終了
返品不可
30743693VXD2140G-03-1T12
19,850
取扱い終了
返品不可
30743657VXD2140G-03-1TLR12ポート
20,800
取扱い終了
返品不可
30743666VXD2140G-03-1TR12
20,400
取扱い終了
返品不可
30743675VXD2140G-03-1TZ12ポート
22,610
取扱い終了
返品不可
30743684VXD2140G-03-1TZ1-B2
20,800
取扱い終了
返品不可
30743711VXD2140G-03-2DLR12ポート
21,000
取扱い終了
返品不可
32054617VXD2140G-03-2DZ12ポート
20,600
取扱い終了
返品不可
30743745VXD2140G-03-2T1-B2ポート
20,100
取扱い終了
返品不可
30743736VXD2140G-03-2TZ12
20,550
取扱い終了
返品不可
30743781VXD2140G-03-5D12ポート
19,700
取扱い終了
返品不可
30743797VXD2140G-03-5D1-B2
19,950
取扱い終了
返品不可
30743754VXD2140G-03-5DL12ポート
20,450
取扱い終了
返品不可
30743763VXD2140G-03-5DZ12ポート
20,600
取扱い終了
返品不可
30743772VXD2140G-03-5DZ1-B2
20,850
取扱い終了
返品不可
30743815VXD2140G-03-5G12
18,750
取扱い終了
返品不可
30743824VXD2140G-03-5G1-B2ポート
19,000
取扱い終了
返品不可
30743806VXD2140G-03-5GS12
19,600
取扱い終了
返品不可
30743851VXD2140G-03-6GS12ポート
19,600
取扱い終了
返品不可
30743876VXD2140G-04-1C12ポート
19,150
取扱い終了
返品不可
30743867VXD2140G-04-1CR12ポート
19,700
取扱い終了
返品不可
30743937VXD2140G-04-1D12ポート
19,700
取扱い終了
返品不可
30743894VXD2140G-04-1DL12ポート
20,450
取扱い終了
返品不可
30743885VXD2140G-04-1DLR12
21,000
取扱い終了
返品不可
30743903VXD2140G-04-1DR12ポート
20,250
取扱い終了
返品不可
30743912VXD2140G-04-1DZ12ポート
20,600
取扱い終了
返品不可
30743921VXD2140G-04-1DZ1-B2ポート
20,850
取扱い終了
返品不可
30743982VXD2140G-04-1G12ポート
18,750
取扱い終了
返品不可
30743946VXD2140G-04-1GR12ポート
19,300
取扱い終了
返品不可
30743955VXD2140G-04-1GR1-B2
19,550
取扱い終了
返品不可
30743964VXD2140G-04-1GS12
19,600
取扱い終了
返品不可
30743973VXD2140G-04-1GS1-B2
19,850
取扱い終了
返品不可
30744034VXD2140G-04-1T12
19,850
取扱い終了
返品不可
30744007VXD2140G-04-1TL12ポート
20,250
取扱い終了
返品不可
30743991VXD2140G-04-1TLR12ポート
20,800
取扱い終了
返品不可
30744016VXD2140G-04-1TR12ポート
20,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする