パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30744655VXD2140H-03-1DR12ポート
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744682VXD2140H-03-1TLR1-B2
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744847VXD2140H-04-1D12
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744901VXD2140H-04-1TR12
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744962VXD2140H-04-2GR12
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744987VXD2140H-04-2T12ポート
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745084VXD2140HZ-03-5TZ1-B2
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745154VXD2140HZ-04-5G12
23,270
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745136VXD2140HZ-04-5GS12ポート
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30744646VXD2140H-03-1DL12
22,700
取扱い終了
返品不可
30744637VXD2140H-03-1DLR12ポート
23,250
取扱い終了
返品不可
30744664VXD2140H-03-1DZ12
22,850
取扱い終了
返品不可
30744673VXD2140H-03-1TLR12ポート
23,050
取扱い終了
返品不可
30744691VXD2140H-03-1TZ12
22,800
取扱い終了
返品不可
30744707VXD2140H-03-1TZ1-B2ポート
23,050
取扱い終了
返品不可
30744716VXD2140H-03-2D12ポート
21,950
取扱い終了
返品不可
30744725VXD2140H-03-5DL1-B2ポート
22,950
取扱い終了
返品不可
30744734VXD2140H-03-5DZ12
22,850
取扱い終了
返品不可
30744761VXD2140H-03-5G12
21,000
取扱い終了
返品不可
30744743VXD2140H-03-5GS12ポート
21,850
取扱い終了
返品不可
30744752VXD2140H-03-5GS1-B2
22,100
取扱い終了
返品不可
30744786VXD2140H-04-1C12ポート
21,400
取扱い終了
返品不可
30744777VXD2140H-04-1CR12ポート
21,950
取扱い終了
返品不可
30744804VXD2140H-04-1DL12
22,700
取扱い終了
返品不可
30744795VXD2140H-04-1DLR12ポート
23,250
取扱い終了
返品不可
30744813VXD2140H-04-1DR12ポート
22,500
取扱い終了
返品不可
30744822VXD2140H-04-1DZ12ポート
22,850
取扱い終了
返品不可
30744831VXD2140H-04-1DZ1-B2
23,100
取扱い終了
返品不可
30744883VXD2140H-04-1G12ポート
21,000
取扱い終了
返品不可
30744856VXD2140H-04-1GR12ポート
21,550
取扱い終了
返品不可
30744865VXD2140H-04-1GS12ポート
21,850
取扱い終了
返品不可
30744874VXD2140H-04-1GS1-B2
22,100
取扱い終了
返品不可
30744926VXD2140H-04-1T12
22,100
取扱い終了
返品不可
30744892VXD2140H-04-1TLR12
23,050
取扱い終了
返品不可
30744917VXD2140H-04-1TZ12
22,800
取扱い終了
返品不可
30744935VXD2140H-04-2DS12ポート
22,250
取扱い終了
返品不可
30744944VXD2140H-04-2DZ12ポート
22,850
取扱い終了
返品不可
30744953VXD2140H-04-2DZ1-B2ポート
23,100
取扱い終了
返品不可
30744971VXD2140H-04-2TZ12
22,800
取扱い終了
返品不可
30745005VXD2140H-04-3G12
21,000
取扱い終了
返品不可
30744996VXD2140H-04-3GR12
21,550
取扱い終了
返品不可
30745014VXD2140H-04-4DL12ポート
22,700
取扱い終了
返品不可
30745032VXD2140H-04-5D12ポート
21,950
取扱い終了
返品不可
30745041VXD2140H-04-5D1-B2ポート
22,200
取扱い終了
返品不可
30745023VXD2140H-04-5DZ12ポート
22,850
取扱い終了
返品不可
30745057VXD2140H-04-5G12
21,000
取扱い終了
返品不可
30745066VXD2140H-04-5G1-B2ポート
21,250
取扱い終了
返品不可
32058774VXD2140H-04-5T12ポート
22,100
取扱い終了
返品不可
30745075VXD2140H-04-5TZ12
22,800
取扱い終了
返品不可
30745093VXD2140HZ-04-1G12ポート
21,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする