パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140J~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30745172VXD2140J-03-1GR12
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745206VXD2140J-04-1DLR12
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745215VXD2140J-04-1DR12
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745267VXD2140J-04-1GS12ポート
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745321VXD2140J-04-2GS1-B2
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745443VXD2140J-04-5GS1-B2ポート
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745583VXD2140JZ-04-2GR12
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745617VXD2140JZ-04-5GS12ポート
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745181VXD2140J-03-5DZ1-B2ポート
21,650
取扱い終了
返品不可
30745197VXD2140J-04-1CR12
20,500
取扱い終了
返品不可
30745224VXD2140J-04-1DR1-B2
21,300
取扱い終了
返品不可
30745233VXD2140J-04-1DS12ポート
20,800
取扱い終了
返品不可
30745242VXD2140J-04-1DZ12ポート
21,400
取扱い終了
返品不可
30745251VXD2140J-04-1GR12ポート
20,100
取扱い終了
返品不可
30745276VXD2140J-04-1TLR12
21,600
取扱い終了
返品不可
30745285VXD2140J-04-1TZ12
21,350
取扱い終了
返品不可
30745294VXD2140J-04-2DLR1-B2ポート
22,050
取扱い終了
返品不可
30745303VXD2140J-04-2DZ12
21,400
取扱い終了
返品不可
30745312VXD2140J-04-2DZ1-B2
21,650
取扱い終了
返品不可
30745337VXD2140J-04-2TR12ポート
21,200
取扱い終了
返品不可
30745346VXD2140J-04-2TZ1-B2ポート
21,600
取扱い終了
返品不可
30745355VXD2140J-04-3G12ポート
19,550
取扱い終了
返品不可
30745364VXD2140J-04-4D12
20,500
取扱い終了
返品不可
30745373VXD2140J-04-4D1-B2ポート
20,750
取扱い終了
返品不可
30745382VXD2140J-04-4TZ1-B2
21,600
取扱い終了
返品不可
30745425VXD2140J-04-5D12ポート
20,500
取扱い終了
返品不可
30745391VXD2140J-04-5DL12ポート
21,250
取扱い終了
返品不可
30745407VXD2140J-04-5DZ12
21,400
取扱い終了
返品不可
30745416VXD2140J-04-5DZ1-B2ポート
21,650
取扱い終了
返品不可
30745452VXD2140J-04-5G12
19,550
取扱い終了
返品不可
30745461VXD2140J-04-5G1-B2ポート
19,800
取扱い終了
返品不可
30745434VXD2140J-04-5GS12ポート
20,400
取扱い終了
返品不可
30745477VXD2140J-04-5T12
20,650
取扱い終了
返品不可
30745486VXD2140JZ-03-1DLR12ポート
21,950
取扱い終了
返品不可
30745495VXD2140JZ-03-1DZ12
21,550
取扱い終了
返品不可
30745504VXD2140JZ-03-5GS1-B2
20,800
取扱い終了
返品不可
30745556VXD2140JZ-04-1D12
20,650
取扱い終了
返品不可
30745522VXD2140JZ-04-1DL12
21,400
取扱い終了
返品不可
30745513VXD2140JZ-04-1DLR12ポート
21,950
取扱い終了
返品不可
30745531VXD2140JZ-04-1DR12
21,200
取扱い終了
返品不可
30745547VXD2140JZ-04-1DZ12ポート
21,550
取扱い終了
返品不可
30745565VXD2140JZ-04-1GR12
20,250
取扱い終了
返品不可
30745574VXD2140JZ-04-1GS12ポート
20,550
取扱い終了
返品不可
30745592VXD2140JZ-04-2GR1-B2
20,500
取扱い終了
返品不可
30745601VXD2140JZ-04-5DZ12ポート
21,550
取扱い終了
返品不可
30745635VXD2140JZ-04-5G1-B2ポート
19,950
取扱い終了
返品不可
30745626VXD2140JZ-04-5GS1-B2
20,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする