パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全78種類を絞り込む
ポート数
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30745696VXD2140L-03-1G1-B2ポート
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745671VXD2140L-03-1GR1-B2ポート
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745705VXD2140L-03-1TR12ポート
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745714VXD2140L-03-2DZ12
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745757VXD2140L-03-2G12ポート
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745732VXD2140L-03-2GR12ポート
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745766VXD2140L-03-2TZ12ポート
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745854VXD2140L-03-5G12ポート
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745942VXD2140L-04-1DR1-B2ポート
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746037VXD2140L-04-1G1-B2ポート
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746003VXD2140L-04-1GR1-B2ポート
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746012VXD2140L-04-1GS12
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746055VXD2140L-04-1T12ポート
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746125VXD2140L-04-2D12
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746161VXD2140L-04-2TR12
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746177VXD2140L-04-2TS12ポート
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746204VXD2140L-04-3C12ポート
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746195VXD2140L-04-3CR12ポート
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746213VXD2140L-04-3D12
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746231VXD2140L-04-4DS12ポート
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30745662VXD2140L-03-1D1-B2
22,500
取扱い終了
返品不可
30745644VXD2140L-03-1DL1-B2
23,250
取扱い終了
返品不可
30745653VXD2140L-03-1DR12
22,800
取扱い終了
返品不可
30745687VXD2140L-03-1G12
21,300
取扱い終了
返品不可
30745723VXD2140L-03-2DZ1-B2ポート
23,400
取扱い終了
返品不可
30745741VXD2140L-03-2GS12
22,150
取扱い終了
返品不可
30745775VXD2140L-03-2TZ1-B2ポート
23,350
取扱い終了
返品不可
30745827VXD2140L-03-5D1-B2
22,500
取扱い終了
返品不可
30745784VXD2140L-03-5DL12
23,000
取扱い終了
返品不可
30745793VXD2140L-03-5DS12ポート
22,550
取扱い終了
返品不可
30745802VXD2140L-03-5DZ12ポート
23,150
取扱い終了
返品不可
30745811VXD2140L-03-5DZ1-B2ポート
23,400
取扱い終了
返品不可
30745863VXD2140L-03-5G1-B2
21,550
取扱い終了
返品不可
30745836VXD2140L-03-5GS12
22,150
取扱い終了
返品不可
30745845VXD2140L-03-5GS1-B2ポート
22,400
取扱い終了
返品不可
30745881VXD2140L-03-5T12
22,400
取扱い終了
返品不可
30745872VXD2140L-03-5TZ1-B2
23,350
取扱い終了
返品不可
30745897VXD2140L-03T-5G12ポート
21,300
取扱い終了
返品不可
30745915VXD2140L-04-1C12ポート
21,700
取扱い終了
返品不可
30745906VXD2140L-04-1CR12
22,250
取扱い終了
返品不可
30745985VXD2140L-04-1D12ポート
22,250
取扱い終了
返品不可
30745924VXD2140L-04-1DLR12
23,550
取扱い終了
返品不可
30745933VXD2140L-04-1DR12
22,800
取扱い終了
返品不可
30745951VXD2140L-04-1DS12
22,550
取扱い終了
返品不可
30745967VXD2140L-04-1DZ12
23,150
取扱い終了
返品不可
30745976VXD2140L-04-1DZ1-B2
23,400
取扱い終了
返品不可
30746021VXD2140L-04-1G12
21,300
取扱い終了
返品不可
30745994VXD2140L-04-1GR12ポート
21,850
取扱い終了
返品不可
30746046VXD2140L-04-1TR12
22,950
取扱い終了
返品不可
30746064VXD2140L-04-2DLR12
23,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする