パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140P~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140P~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140P~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140P~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140P~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30746545VXD2140P-03-1TL1-B2
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746712VXD2140PZ-04-1G1-B2ポート
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746746VXD2140PZ-04-1TZ1-B2
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746764VXD2140PZ-04-2TL12
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30746563VXD2140P-03-1T1-B2
21,150
取扱い終了
返品不可
30746536VXD2140P-03-1TL12
21,300
取扱い終了
返品不可
30746554VXD2140P-03-1TZ1-B2ポート
21,850
取扱い終了
返品不可
30746572VXD2140P-03-2G12ポート
19,800
取扱い終了
返品不可
30746581VXD2140P-03-2G1-B2
20,050
取扱い終了
返品不可
30746597VXD2140P-03-2TS1-B2
21,450
取扱い終了
返品不可
30746606VXD2140P-03-2TZ12
21,600
取扱い終了
返品不可
30746624VXD2140P-04-1G12ポート
19,800
取扱い終了
返品不可
30746615VXD2140P-04-1GS12
20,650
取扱い終了
返品不可
30746651VXD2140P-04-1T1-B2ポート
21,150
取扱い終了
返品不可
30746633VXD2140P-04-1TZ12
21,600
取扱い終了
返品不可
30746642VXD2140P-04-1TZ1-B2
21,850
取扱い終了
返品不可
30746667VXD2140P-04-2C12ポート
20,200
取扱い終了
返品不可
30746676VXD2140P-04-2G12
19,800
取扱い終了
返品不可
30746685VXD2140P-04-2TZ12
21,600
取扱い終了
返品不可
30746694VXD2140P-04-4G12ポート
19,800
取扱い終了
返品不可
30746703VXD2140PZ-04-1G12ポート
19,950
取扱い終了
返品不可
30746721VXD2140PZ-04-1TL12ポート
21,450
取扱い終了
返品不可
30746737VXD2140PZ-04-1TZ12ポート
21,750
取扱い終了
返品不可
30746755VXD2140PZ-04-2G1-B2ポート
20,200
取扱い終了
返品不可
30746773VXD2140PZ-04-2TZ12
21,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする