パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140Z-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140Z-0~) SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140Z-0~) SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140Z-0~) SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140Z-0~) SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30746931 VXD2140Z-03-5G1 2ポート
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30747114 VXD2140Z-04-2GR1 2ポート
9,900
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30747132 VXD2140Z-04-2TLR1 2ポート
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30747175 VXD2140Z-04-3DLR1 2ポート
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30746782 VXD2140Z-03-1DLR1-B 2
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
30746791 VXD2140Z-03-1GR1 2ポート
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30746807 VXD2140Z-03-1GR1-B 2ポート
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30746816 VXD2140Z-03-1GS1 2
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30746852 VXD2140Z-03-2G1 2ポート
8,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30746825 VXD2140Z-03-2GR1 2
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30746834 VXD2140Z-03-2GR1-B 2ポート
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30746843 VXD2140Z-03-2GS1-B 2ポート
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30746861 VXD2140Z-03-2TZ1-B 2
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
30746877 VXD2140Z-03-5DL1 2ポート
10,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30746886 VXD2140Z-03-5DL1-B 2ポート
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
30746895 VXD2140Z-03-5DZ1 2
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30746904 VXD2140Z-03-5DZ1-B 2
10,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30746947 VXD2140Z-03-5G1-B 2ポート
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
30746913 VXD2140Z-03-5GS1 2
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30746922 VXD2140Z-03-5GS1-B 2
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30746974 VXD2140Z-03-5T1 2
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30746956 VXD2140Z-03-5TZ1 2
10,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30746965 VXD2140Z-03-5TZ1-B 2ポート
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
30746983 VXD2140Z-04-1C1 2ポート
8,850
 
 
取扱い終了

返品不可
30747026 VXD2140Z-04-1D1 2
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
30746992 VXD2140Z-04-1DL1 2
10,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30747001 VXD2140Z-04-1DR1 2
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
30747017 VXD2140Z-04-1DZ1 2
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30747044 VXD2140Z-04-1G1 2
8,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30747035 VXD2140Z-04-1GR1 2
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30747053 VXD2140Z-04-1TLR1-B 2ポート
10,750
 
 
取扱い終了

返品不可
30747062 VXD2140Z-04-1TR1 2ポート
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
30747071 VXD2140Z-04-1TR1-B 2
10,350
 
 
取扱い終了

返品不可
30747087 VXD2140Z-04-1TS1 2
9,850
 
 
取扱い終了

返品不可
30747096 VXD2140Z-04-1TZ1 2ポート
10,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30747105 VXD2140Z-04-2DZ1 2
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30747123 VXD2140Z-04-2G1 2ポート
8,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30747157 VXD2140Z-04-2T1 2
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30747166 VXD2140Z-04-2T1-B 2ポート
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
30747141 VXD2140Z-04-2TR1 2ポート
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
30747184 VXD2140Z-04-3DR1 2
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
30747211 VXD2140Z-04-5D1 2ポート
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
30747193 VXD2140Z-04-5DZ1 2ポート
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30747202 VXD2140Z-04-5DZ1-B 2
10,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30747227 VXD2140Z-04-5G1 2
8,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30747236 VXD2140Z-04-5G1-B 2
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
30747263 VXD2140Z-04-5T1 2ポート
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30747272 VXD2140Z-04-5T1-B 2ポート
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
30747245 VXD2140Z-04-5TZ1 2
10,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30747254 VXD2140Z-04-5TZ1-B 2
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする