曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150-06~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150-06~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150-06~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150-06~) - SMC
(1件のレビュー)

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30750675VXD2150-06N-2D12ポート
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30750657VXD2150-06N-2DR12ポート
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30750736VXD2150-06T-4TR12ポート
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30749327VXD2150-06-1C12ポート
10,800
取扱い終了
返品不可
30749302VXD2150-06-1CR12ポート
11,350
取扱い終了
返品不可
30749311VXD2150-06-1CR1-B2
11,600
取扱い終了
返品不可
30749442VXD2150-06-1D12
11,350
取扱い終了
返品不可
30749451VXD2150-06-1D1-B2
11,600
取扱い終了
返品不可
30749354VXD2150-06-1DL12
12,100
取扱い終了
返品不可
30749363VXD2150-06-1DL1-B2ポート
12,350
取扱い終了
返品不可
30749336VXD2150-06-1DLR12
12,650
取扱い終了
返品不可
30749345VXD2150-06-1DLR1-B2ポート
12,900
取扱い終了
返品不可
30749372VXD2150-06-1DO12ポート
11,050
取扱い終了
返品不可
30749381VXD2150-06-1DR12ポート
11,900
取扱い終了
返品不可
30749397VXD2150-06-1DR1-B2
12,150
取扱い終了
返品不可
30749406VXD2150-06-1DS12
11,650
取扱い終了
返品不可
30749415VXD2150-06-1DS1-B2ポート
11,900
取扱い終了
返品不可
30749424VXD2150-06-1DZ12ポート
12,250
取扱い終了
返品不可
30749433VXD2150-06-1DZ1-B2
12,500
取扱い終了
返品不可
30749503VXD2150-06-1G12ポート
10,400
取扱い終了
返品不可
30749512VXD2150-06-1G1-B2ポート
10,650
取扱い終了
返品不可
30749467VXD2150-06-1GR12ポート
10,950
取扱い終了
返品不可
30749476VXD2150-06-1GR1-B2
11,200
取扱い終了
返品不可
30749485VXD2150-06-1GS12ポート
11,250
取扱い終了
返品不可
30749494VXD2150-06-1GS1-B2ポート
11,500
取扱い終了
返品不可
30749616VXD2150-06-1T12
11,500
取扱い終了
返品不可
30749625VXD2150-06-1T1-B2
11,750
取扱い終了
返品不可
30749546VXD2150-06-1TL12ポート
11,900
取扱い終了
返品不可
30749555VXD2150-06-1TL1-B2
12,150
取扱い終了
返品不可
30749521VXD2150-06-1TLR12ポート
12,450
取扱い終了
返品不可
30749537VXD2150-06-1TLR1-B2ポート
12,700
取扱い終了
返品不可
30749564VXD2150-06-1TR12ポート
12,050
取扱い終了
返品不可
30749573VXD2150-06-1TR1-B2
12,300
取扱い終了
返品不可
30749582VXD2150-06-1TS12ポート
11,800
取扱い終了
返品不可
30749591VXD2150-06-1TZ12ポート
12,200
取扱い終了
返品不可
30749607VXD2150-06-1TZ1-B2
12,450
取扱い終了
返品不可
30749652VXD2150-06-2C12ポート
10,800
取扱い終了
返品不可
30749661VXD2150-06-2C1-B2ポート
11,050
取扱い終了
返品不可
30749634VXD2150-06-2CR12ポート
11,350
取扱い終了
返品不可
30749643VXD2150-06-2CR1-B2
11,600
取扱い終了
返品不可
30749774VXD2150-06-2D12ポート
11,350
取扱い終了
返品不可
30749783VXD2150-06-2D1-B2ポート
11,600
取扱い終了
返品不可
30749695VXD2150-06-2DL12ポート
12,100
取扱い終了
返品不可
30749704VXD2150-06-2DL1-B2
12,350
取扱い終了
返品不可
30749677VXD2150-06-2DLR12
12,650
取扱い終了
返品不可
30749686VXD2150-06-2DLR1-B2
12,900
取扱い終了
返品不可
30749713VXD2150-06-2DO12ポート
11,050
取扱い終了
返品不可
30749722VXD2150-06-2DR12ポート
11,900
取扱い終了
返品不可
30749731VXD2150-06-2DR1-B2
12,150
取扱い終了
返品不可
30749747VXD2150-06-2DS12
11,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30750605
2014-07-17
用途: エアー機器

型番検索で購入できるのが良い、
検品後の発送で安心ですが、納期が長いのが少し不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする