パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150A~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150A~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150A~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150A~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全29種類を絞り込む
ポート数
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30750806VXD2150A-06-1G1-B2ポート
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30750885VXD2150A-06-4G12
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060533VXD2150A-06-4GS12ポート
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30750772VXD2150A-06-1D12
14,050
取扱い終了
返品不可
30750763VXD2150A-06-1DL12ポート
14,800
取扱い終了
返品不可
30750754VXD2150A-06-1DLR12ポート
15,350
取扱い終了
返品不可
30750797VXD2150A-06-1G12
13,100
取扱い終了
返品不可
30750781VXD2150A-06-1GR12ポート
13,650
取扱い終了
返品不可
30750815VXD2150A-06-1TZ12ポート
14,900
取扱い終了
返品不可
30750842VXD2150A-06-2G12
13,100
取扱い終了
返品不可
30750824VXD2150A-06-2GR12
13,650
取扱い終了
返品不可
30750833VXD2150A-06-2GS12
13,950
取扱い終了
返品不可
30750867VXD2150A-06-2T12ポート
14,200
取扱い終了
返品不可
30750851VXD2150A-06-2TZ12ポート
14,900
取扱い終了
返品不可
30750876VXD2150A-06-4DL12
14,800
取扱い終了
返品不可
30750912VXD2150A-06-5D12ポート
14,050
取扱い終了
返品不可
30750894VXD2150A-06-5DZ12ポート
14,950
取扱い終了
返品不可
30750903VXD2150A-06-5DZ1-B2
15,200
取扱い終了
返品不可
30750921VXD2150A-06-5G12ポート
13,100
取扱い終了
返品不可
30750937VXD2150A-06-5TZ12
14,900
取扱い終了
返品不可
30750946VXD2150AZ-06-1GS12
14,100
取扱い終了
返品不可
30750973VXD2150AZ-06-1T12
14,350
取扱い終了
返品不可
30750955VXD2150AZ-06-1TR12
14,900
取扱い終了
返品不可
30750964VXD2150AZ-06-1TS12
14,650
取扱い終了
返品不可
30750982VXD2150AZ-06-2GS12
14,100
取扱い終了
返品不可
30750991VXD2150AZ-06-5DL12
14,950
取扱い終了
返品不可
30751007VXD2150AZ-06-5DZ12
15,100
取扱い終了
返品不可
30751016VXD2150AZ-06-5DZ1-B2
15,350
取扱い終了
返品不可
32033714VXD2150AZ-06N-1TLR12
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする