パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150D-06-~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150D-06-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150D-06-~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30751052VXD2150D-06-1C12
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30751131VXD2150D-06-2G1-B2ポート
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30751077VXD2150D-06-1G12ポート
13,650
取扱い終了
返品不可
30751086VXD2150D-06-1G1-B2
13,900
取扱い終了
返品不可
30751061VXD2150D-06-1GS12
14,500
取扱い終了
返品不可
30751104VXD2150D-06-1T12ポート
14,750
取扱い終了
返品不可
30751095VXD2150D-06-1TZ12ポート
15,450
取扱い終了
返品不可
30751122VXD2150D-06-2G12
13,650
取扱い終了
返品不可
30751113VXD2150D-06-2GS12ポート
14,500
取扱い終了
返品不可
30751156VXD2150D-06-2T12ポート
14,750
取扱い終了
返品不可
30751147VXD2150D-06-2TZ12
15,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする