パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150G~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150G~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30751497VXD2150G-06-2D1-B2
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30751436VXD2150G-06-2DR1-B2
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30751445VXD2150G-06-2DS12ポート
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30751734VXD2150G-06-5TL1-B2
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30751296VXD2150G-06-1D12ポート
23,150
取扱い終了
返品不可
30751253VXD2150G-06-1DLR12
24,450
取扱い終了
返品不可
30751262VXD2150G-06-1DR12
23,700
取扱い終了
返品不可
30751271VXD2150G-06-1DZ12ポート
24,050
取扱い終了
返品不可
30751287VXD2150G-06-1DZ1-B2
24,300
取扱い終了
返品不可
30751332VXD2150G-06-1G12ポート
22,200
取扱い終了
返品不可
30751305VXD2150G-06-1GR12
22,750
取扱い終了
返品不可
30751314VXD2150G-06-1GR1-B2ポート
23,000
取扱い終了
返品不可
30751323VXD2150G-06-1GS12ポート
23,050
取扱い終了
返品不可
30751384VXD2150G-06-1T12ポート
23,300
取扱い終了
返品不可
30751357VXD2150G-06-1TL12ポート
23,700
取扱い終了
返品不可
30751341VXD2150G-06-1TLR12ポート
24,250
取扱い終了
返品不可
30751366VXD2150G-06-1TR12ポート
23,850
取扱い終了
返品不可
30751375VXD2150G-06-1TZ12
24,000
取扱い終了
返品不可
32071566VXD2150G-06-2CR12ポート
23,150
取扱い終了
返品不可
30751481VXD2150G-06-2D12
23,150
取扱い終了
返品不可
30751411VXD2150G-06-2DL12ポート
23,900
取扱い終了
返品不可
30751427VXD2150G-06-2DL1-B2
24,150
取扱い終了
返品不可
30751393VXD2150G-06-2DLR12
24,450
取扱い終了
返品不可
30751402VXD2150G-06-2DLR1-B2
24,700
取扱い終了
返品不可
30751454VXD2150G-06-2DS1-B2
23,700
取扱い終了
返品不可
30751463VXD2150G-06-2DZ12
24,050
取扱い終了
返品不可
30751472VXD2150G-06-2DZ1-B2ポート
24,300
取扱い終了
返品不可
30751524VXD2150G-06-2G12ポート
22,200
取扱い終了
返品不可
30751533VXD2150G-06-2G1-B2ポート
22,450
取扱い終了
返品不可
30751506VXD2150G-06-2GR12ポート
22,750
取扱い終了
返品不可
30751515VXD2150G-06-2GS12
23,050
取扱い終了
返品不可
30751576VXD2150G-06-2T1-B2ポート
23,550
取扱い終了
返品不可
30751551VXD2150G-06-2TL12
23,700
取扱い終了
返品不可
30751542VXD2150G-06-2TLR12ポート
24,250
取扱い終了
返品不可
30751567VXD2150G-06-2TZ12
24,000
取扱い終了
返品不可
30751594VXD2150G-06-4D12ポート
23,150
取扱い終了
返品不可
30751585VXD2150G-06-4DZ1-B2ポート
24,300
取扱い終了
返品不可
30751603VXD2150G-06-4GR12
22,750
取扱い終了
返品不可
30751612VXD2150G-06-4TL12
23,700
取扱い終了
返品不可
30751673VXD2150G-06-5D12
23,150
取扱い終了
返品不可
30751621VXD2150G-06-5DL12
23,900
取扱い終了
返品不可
30751637VXD2150G-06-5DL1-B2ポート
24,150
取扱い終了
返品不可
30751646VXD2150G-06-5DS12ポート
23,450
取扱い終了
返品不可
30751655VXD2150G-06-5DZ12
24,050
取扱い終了
返品不可
30751664VXD2150G-06-5DZ1-B2ポート
24,300
取扱い終了
返品不可
30751707VXD2150G-06-5G12ポート
22,200
取扱い終了
返品不可
30751716VXD2150G-06-5G1-B2ポート
22,450
取扱い終了
返品不可
30751682VXD2150G-06-5GS12ポート
23,050
取扱い終了
返品不可
30751691VXD2150G-06-5GS1-B2
23,300
取扱い終了
返品不可
30751777VXD2150G-06-5T12
23,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする