パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150H~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30752084VXD2150H-06-1TL12ポート
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752066VXD2150H-06-1TLR12ポート
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752075VXD2150H-06-1TLR1-B2ポート
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752172VXD2150H-06-2T12
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752294VXD2150H-06-5TZ12ポート
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752321VXD2150HZ-06-5DZ12
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752346VXD2150HZ-06-5GS1-B2ポート
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752014VXD2150H-06-1DL12ポート
26,550
取扱い終了
返品不可
30752005VXD2150H-06-1DLR12ポート
27,100
取扱い終了
返品不可
30752023VXD2150H-06-1DR12
26,350
取扱い終了
返品不可
30752032VXD2150H-06-1DZ12
26,700
取扱い終了
返品不可
30752041VXD2150H-06-1DZ1-B2
26,950
取扱い終了
返品不可
30752057VXD2150H-06-1GR12ポート
25,400
取扱い終了
返品不可
30752093VXD2150H-06-1T12
25,950
取扱い終了
返品不可
30752145VXD2150H-06-2D12
25,800
取扱い終了
返品不可
30752111VXD2150H-06-2DL12
26,550
取扱い終了
返品不可
30752102VXD2150H-06-2DLR12
27,100
取扱い終了
返品不可
30752127VXD2150H-06-2DR12
26,350
取扱い終了
返品不可
30752136VXD2150H-06-2DS12
26,100
取扱い終了
返品不可
30752163VXD2150H-06-2G12ポート
24,850
取扱い終了
返品不可
30752154VXD2150H-06-2GR12ポート
25,400
取扱い終了
返品不可
30752197VXD2150H-06-4DL12
26,550
取扱い終了
返品不可
30752181VXD2150H-06-4DLR1-B2
27,350
取扱い終了
返品不可
30752206VXD2150H-06-4DR12ポート
26,350
取扱い終了
返品不可
30752215VXD2150H-06-5DL12ポート
26,550
取扱い終了
返品不可
30752224VXD2150H-06-5DZ12ポート
26,700
取扱い終了
返品不可
30752233VXD2150H-06-5DZ1-B2
26,950
取扱い終了
返品不可
30752267VXD2150H-06-5G12
24,850
取扱い終了
返品不可
30752276VXD2150H-06-5G1-B2ポート
25,100
取扱い終了
返品不可
30752242VXD2150H-06-5GS12
25,700
取扱い終了
返品不可
30752251VXD2150H-06-5GS1-B2
25,950
取扱い終了
返品不可
30752303VXD2150H-06-5T12ポート
25,950
取扱い終了
返品不可
30752285VXD2150H-06-5TL12ポート
26,350
取扱い終了
返品不可
30752312VXD2150HZ-06-1DR12ポート
26,500
取扱い終了
返品不可
30752337VXD2150HZ-06-5DZ1-B2ポート
27,100
取扱い終了
返品不可
30752355VXD2150HZ-06-5G1-B2
25,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする