パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150J~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30752477VXD2150J-06-1T1-B2ポート
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752504VXD2150J-06-2GR12
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752531VXD2150J-06-3TZ1-B2
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752556VXD2150J-06-4C12ポート
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752565VXD2150J-06-4C1-B2
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752574VXD2150J-06-5DL12ポート
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752617VXD2150J-06-6G12ポート
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752364VXD2150J-06-1CR12
24,050
取扱い終了
返品不可
30752416VXD2150J-06-1D12
24,050
取扱い終了
返品不可
30752425VXD2150J-06-1D1-B2ポート
24,300
取扱い終了
返品不可
30752382VXD2150J-06-1DL12ポート
24,800
取扱い終了
返品不可
30752373VXD2150J-06-1DLR12ポート
25,350
取扱い終了
返品不可
30752391VXD2150J-06-1DR12
24,600
取扱い終了
返品不可
30752407VXD2150J-06-1DS12ポート
24,350
取扱い終了
返品不可
32054644VXD2150J-06-1DZ12ポート
24,950
取扱い終了
返品不可
30752452VXD2150J-06-1G12ポート
23,100
取扱い終了
返品不可
30752434VXD2150J-06-1GR12ポート
23,650
取扱い終了
返品不可
30752443VXD2150J-06-1GS12ポート
23,950
取扱い終了
返品不可
30752461VXD2150J-06-1TZ12ポート
24,900
取扱い終了
返品不可
30752486VXD2150J-06-2DLR12
25,350
取扱い終了
返品不可
30752495VXD2150J-06-2DLR1-B2ポート
25,600
取扱い終了
返品不可
30752513VXD2150J-06-2G12
23,100
取扱い終了
返品不可
30752522VXD2150J-06-3G12ポート
23,100
取扱い終了
返品不可
30752547VXD2150J-06-3T12ポート
24,200
取扱い終了
返品不可
30752592VXD2150J-06-5G12
23,100
取扱い終了
返品不可
30752583VXD2150J-06-5GS12ポート
23,950
取扱い終了
返品不可
30752601VXD2150J-06-5TL12ポート
24,600
取扱い終了
返品不可
30752626VXD2150JZ-06-1DS12
24,500
取扱い終了
返品不可
30752635VXD2150JZ-06-1DZ12ポート
25,100
取扱い終了
返品不可
30752644VXD2150JZ-06-1GR12
23,800
取扱い終了
返品不可
30752653VXD2150JZ-06-1GS12ポート
24,100
取扱い終了
返品不可
30752662VXD2150JZ-06-5DL12ポート
24,950
取扱い終了
返品不可
30752671VXD2150JZ-06-5DZ12
25,100
取扱い終了
返品不可
30752705VXD2150JZ-06-5G12
23,250
取扱い終了
返品不可
30752687VXD2150JZ-06-5GS12
24,100
取扱い終了
返品不可
30752696VXD2150JZ-06-5GS1-B2
24,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする