パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150L-06-~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150L-06-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150L-06-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150L-06-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150L-06-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150L-06-~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30752732VXD2150L-06-1DR12
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752802VXD2150L-06-1GR1-B2ポート
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752881VXD2150L-06-2GR12
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752942VXD2150L-06-4D12ポート
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753091VXD2150L-06-5TZ12
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30752775VXD2150L-06-1D12
26,000
取扱い終了
返品不可
30752784VXD2150L-06-1D1-B2ポート
26,250
取扱い終了
返品不可
30752723VXD2150L-06-1DL12
26,750
取扱い終了
返品不可
30752714VXD2150L-06-1DLR12
27,300
取扱い終了
返品不可
30752741VXD2150L-06-1DR1-B2
26,800
取扱い終了
返品不可
30752757VXD2150L-06-1DS1-B2ポート
26,550
取扱い終了
返品不可
30752766VXD2150L-06-1DZ1-B2
27,150
取扱い終了
返品不可
30752827VXD2150L-06-1G12
25,050
取扱い終了
返品不可
30752793VXD2150L-06-1GR12
25,600
取扱い終了
返品不可
30752811VXD2150L-06-1GS1-B2
26,150
取扱い終了
返品不可
30752836VXD2150L-06-1TR12ポート
26,700
取扱い終了
返品不可
30752845VXD2150L-06-1TZ12
26,850
取扱い終了
返品不可
30752854VXD2150L-06-1TZ1-B2
27,100
取扱い終了
返品不可
30752863VXD2150L-06-2DZ12ポート
26,900
取扱い終了
返品不可
30752872VXD2150L-06-2DZ1-B2
27,150
取扱い終了
返品不可
30752897VXD2150L-06-2G12ポート
25,050
取扱い終了
返品不可
30752906VXD2150L-06-2G1-B2
25,300
取扱い終了
返品不可
30752915VXD2150L-06-2T12ポート
26,150
取扱い終了
返品不可
30752924VXD2150L-06-3TLR12ポート
27,100
取扱い終了
返品不可
30752933VXD2150L-06-4DR12
26,550
取扱い終了
返品不可
30752951VXD2150L-06-4G12ポート
25,050
取扱い終了
返品不可
30752967VXD2150L-06-5C12ポート
25,450
取扱い終了
返品不可
30753021VXD2150L-06-5D12ポート
26,000
取扱い終了
返品不可
30753037VXD2150L-06-5D1-B2ポート
26,250
取扱い終了
返品不可
30752976VXD2150L-06-5DL12ポート
26,750
取扱い終了
返品不可
30752985VXD2150L-06-5DS12ポート
26,300
取扱い終了
返品不可
30752994VXD2150L-06-5DS1-B2ポート
26,550
取扱い終了
返品不可
30753003VXD2150L-06-5DZ12ポート
26,900
取扱い終了
返品不可
30753012VXD2150L-06-5DZ1-B2ポート
27,150
取扱い終了
返品不可
30753064VXD2150L-06-5G12
25,050
取扱い終了
返品不可
30753073VXD2150L-06-5G1-B2ポート
25,300
取扱い終了
返品不可
30753046VXD2150L-06-5GS12ポート
25,900
取扱い終了
返品不可
30753055VXD2150L-06-5GS1-B2
26,150
取扱い終了
返品不可
30753082VXD2150L-06-5TL12ポート
26,550
取扱い終了
返品不可
30753107VXD2150L-06-5TZ1-B2
27,100
取扱い終了
返品不可
30753116VXD2150L-06-6DS12
26,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする