パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150N~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150N~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150N~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150N~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150N~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30753143VXD2150N-06-1G1-B2
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753204VXD2150N-06-2T12ポート
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753186VXD2150N-06-2TZ12ポート
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753222VXD2150N-06-4TL12ポート
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753125VXD2150N-06-1C12
26,050
取扱い終了
返品不可
30753134VXD2150N-06-1G12ポート
25,650
取扱い終了
返品不可
30753152VXD2150N-06-1TL12ポート
27,150
取扱い終了
返品不可
30753161VXD2150N-06-1TZ12ポート
27,450
取扱い終了
返品不可
30753177VXD2150N-06-1TZ1-B2ポート
27,700
取扱い終了
返品不可
30753195VXD2150N-06-2TZ1-B2
27,700
取扱い終了
返品不可
30753213VXD2150N-06-4G12
25,650
取扱い終了
返品不可
30753231VXD2150NZ-06-1G12ポート
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする