曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150Z-06-~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150Z-06-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150Z-06-~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30753475VXD2150Z-06-3TR12ポート
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753563VXD2150Z-06-5G1-B2ポート
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753387VXD2150Z-06-1D1-B2ポート
11,750
取扱い終了
返品不可
30753353VXD2150Z-06-1DLR12
12,800
取扱い終了
返品不可
30753362VXD2150Z-06-1DLR1-B2ポート
13,050
取扱い終了
返品不可
30753371VXD2150Z-06-1DZ12
12,400
取扱い終了
返品不可
30753405VXD2150Z-06-1G12
10,550
取扱い終了
返品不可
30753414VXD2150Z-06-1G1-B2
10,800
取扱い終了
返品不可
30753396VXD2150Z-06-1GR12
11,100
取扱い終了
返品不可
30753423VXD2150Z-06-1TL12ポート
12,050
取扱い終了
返品不可
30753432VXD2150Z-06-1TZ12ポート
12,350
取扱い終了
返品不可
30753441VXD2150Z-06-2DLR12ポート
12,800
取扱い終了
返品不可
30753466VXD2150Z-06-2G12ポート
10,550
取扱い終了
返品不可
30753457VXD2150Z-06-2GR12ポート
11,100
取扱い終了
返品不可
30753484VXD2150Z-06-3T12
11,650
取扱い終了
返品不可
30753527VXD2150Z-06-5D12ポート
11,500
取扱い終了
返品不可
30753493VXD2150Z-06-5DL12ポート
12,250
取扱い終了
返品不可
30753502VXD2150Z-06-5DZ12
12,400
取扱い終了
返品不可
30753511VXD2150Z-06-5DZ1-B2
12,650
取扱い終了
返品不可
30753554VXD2150Z-06-5G12
10,550
取扱い終了
返品不可
30753536VXD2150Z-06-5GS12ポート
11,400
取扱い終了
返品不可
30753545VXD2150Z-06-5GS1-B2
11,650
取扱い終了
返品不可
30753572VXD2150Z-06-5TZ12
12,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする