パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2152~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全99種類を絞り込む
ポート数
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30753721VXD2152-06-1G1-B2ポート
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753694VXD2152-06-1GR1-B2ポート
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753764VXD2152-06-1T12
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753807VXD2152-06-2DS12
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753931VXD2152-06-3DZ1-B2
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754166VXD2152A-06-2G12
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754245VXD2152G-06-2DS12ポート
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754324VXD2152GZ-06-5DL12ポート
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754376VXD2152J-06-5DS12ポート
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754394VXD2152J-06-5G12
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754412VXD2152JZ-06-5GS12ポート
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754455VXD2152L-06-2DS12
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754482VXD2152L-06-5GS1-B2
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30753676VXD2152-06-1D12ポート
12,750
取扱い終了
返品不可
30753606VXD2152-06-1DL12
13,500
取扱い終了
返品不可
30753615VXD2152-06-1DL1-B2
13,750
取扱い終了
返品不可
30753581VXD2152-06-1DLR12ポート
14,050
取扱い終了
返品不可
30753597VXD2152-06-1DLR1-B2ポート
14,300
取扱い終了
返品不可
30753624VXD2152-06-1DR12
13,300
取扱い終了
返品不可
30753633VXD2152-06-1DR1-B2ポート
13,550
取扱い終了
返品不可
30753642VXD2152-06-1DS1-B2
13,300
取扱い終了
返品不可
30753651VXD2152-06-1DZ12
13,650
取扱い終了
返品不可
30753667VXD2152-06-1DZ1-B2ポート
13,900
取扱い終了
返品不可
30753712VXD2152-06-1G12
11,800
取扱い終了
返品不可
30753685VXD2152-06-1GR12
12,350
取扱い終了
返品不可
30753703VXD2152-06-1GS12ポート
12,650
取扱い終了
返品不可
30753737VXD2152-06-1TL12
13,300
取扱い終了
返品不可
30753746VXD2152-06-1TS12ポート
13,200
取扱い終了
返品不可
30753755VXD2152-06-1TZ12ポート
13,600
取扱い終了
返品不可
30753782VXD2152-06-2DL12
13,500
取扱い終了
返品不可
30753773VXD2152-06-2DLR1-B2ポート
14,300
取扱い終了
返品不可
30753791VXD2152-06-2DR12ポート
13,300
取扱い終了
返品不可
30753816VXD2152-06-2DZ12
13,650
取扱い終了
返品不可
30753825VXD2152-06-2DZ1-B2ポート
13,900
取扱い終了
返品不可
30753861VXD2152-06-2G12
11,800
取扱い終了
返品不可
30753834VXD2152-06-2GR12ポート
12,350
取扱い終了
返品不可
30753843VXD2152-06-2GS12
12,650
取扱い終了
返品不可
30753852VXD2152-06-2GS1-B2
12,900
取扱い終了
返品不可
30753895VXD2152-06-2T12ポート
12,900
取扱い終了
返品不可
30753904VXD2152-06-2T1-B2ポート
13,150
取扱い終了
返品不可
30753877VXD2152-06-2TLR1-B2
14,100
取扱い終了
返品不可
30753886VXD2152-06-2TZ12ポート
13,600
取扱い終了
返品不可
30753913VXD2152-06-3CR12
12,750
取扱い終了
返品不可
30753947VXD2152-06-3D12ポート
12,750
取扱い終了
返品不可
30753922VXD2152-06-3DZ12ポート
13,650
取扱い終了
返品不可
30753956VXD2152-06-3G12
11,800
取扱い終了
返品不可
30753974VXD2152-06-4D12
12,750
取扱い終了
返品不可
30753965VXD2152-06-4DZ12
13,650
取扱い終了
返品不可
30753983VXD2152-06-4G12
11,800
取扱い終了
返品不可
30754044VXD2152-06-5D12
12,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする