パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260-10~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260-10~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260-10~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30755331VXD2260-10-3T1-B2ポート
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30755523VXD2260-10-4T1-B2
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30754586VXD2260-10-1C12ポート
13,650
取扱い終了
返品不可
30754595VXD2260-10-1C1-B2ポート
13,900
取扱い終了
返品不可
30754577VXD2260-10-1CR12
14,200
取扱い終了
返品不可
30754692VXD2260-10-1D12
14,200
取扱い終了
返品不可
30754701VXD2260-10-1D1-B2ポート
14,450
取扱い終了
返品不可
30754622VXD2260-10-1DL12
14,950
取扱い終了
返品不可
30754631VXD2260-10-1DL1-B2
15,200
取扱い終了
返品不可
30754604VXD2260-10-1DLR12
15,500
取扱い終了
返品不可
30754613VXD2260-10-1DLR1-B2ポート
15,750
取扱い終了
返品不可
30754647VXD2260-10-1DR12
14,750
取扱い終了
返品不可
30754656VXD2260-10-1DR1-B2ポート
15,000
取扱い終了
返品不可
30754665VXD2260-10-1DS12ポート
14,500
取扱い終了
返品不可
30754674VXD2260-10-1DZ12ポート
15,100
取扱い終了
返品不可
30754683VXD2260-10-1DZ1-B2
15,350
取扱い終了
返品不可
30754753VXD2260-10-1G12ポート
13,250
取扱い終了
返品不可
30754762VXD2260-10-1G1-B2
13,500
取扱い終了
返品不可
30754717VXD2260-10-1GR12ポート
13,800
取扱い終了
返品不可
30754726VXD2260-10-1GR1-B2ポート
14,050
取扱い終了
返品不可
30754735VXD2260-10-1GS12
14,100
取扱い終了
返品不可
30754744VXD2260-10-1GS1-B2
14,350
取扱い終了
返品不可
30754866VXD2260-10-1T12ポート
14,350
取扱い終了
返品不可
30754875VXD2260-10-1T1-B2
14,600
取扱い終了
返品不可
30754796VXD2260-10-1TL12
14,750
取扱い終了
返品不可
30754805VXD2260-10-1TL1-B2ポート
15,000
取扱い終了
返品不可
30754771VXD2260-10-1TLR12
15,300
取扱い終了
返品不可
30754787VXD2260-10-1TLR1-B2
15,550
取扱い終了
返品不可
30754814VXD2260-10-1TR12
14,900
取扱い終了
返品不可
30754823VXD2260-10-1TR1-B2ポート
15,150
取扱い終了
返品不可
30754832VXD2260-10-1TS12ポート
14,650
取扱い終了
返品不可
30754841VXD2260-10-1TZ12
15,050
取扱い終了
返品不可
30754857VXD2260-10-1TZ1-B2ポート
15,300
取扱い終了
返品不可
30754893VXD2260-10-2C12
13,650
取扱い終了
返品不可
30754902VXD2260-10-2C1-B2
13,900
取扱い終了
返品不可
30754884VXD2260-10-2CR12ポート
14,200
取扱い終了
返品不可
30754997VXD2260-10-2D12ポート
14,200
取扱い終了
返品不可
30755006VXD2260-10-2D1-B2ポート
14,450
取扱い終了
返品不可
30754936VXD2260-10-2DL12
14,950
取扱い終了
返品不可
30754911VXD2260-10-2DLR12ポート
15,500
取扱い終了
返品不可
30754927VXD2260-10-2DLR1-B2ポート
15,750
取扱い終了
返品不可
30754945VXD2260-10-2DR12
14,750
取扱い終了
返品不可
30754954VXD2260-10-2DR1-B2
15,000
取扱い終了
返品不可
30754963VXD2260-10-2DS12
14,500
取扱い終了
返品不可
30754972VXD2260-10-2DZ12
15,100
取扱い終了
返品不可
30754981VXD2260-10-2DZ1-B2ポート
15,350
取扱い終了
返品不可
30755051VXD2260-10-2G12ポート
13,250
取扱い終了
返品不可
30755067VXD2260-10-2G1-B2
13,500
取扱い終了
返品不可
30755015VXD2260-10-2GR12ポート
13,800
取扱い終了
返品不可
30755024VXD2260-10-2GR1-B2ポート
14,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする