曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260A~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260A~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260A~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260A~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260A~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30755907VXD2260A-10-1DL12ポート
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30755916VXD2260A-10-1DZ12ポート
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30755943VXD2260A-10-1TLR12ポート
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30755995VXD2260A-10-4G12
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30755934VXD2260A-10-1G12ポート
16,500
取扱い終了
返品不可
30755925VXD2260A-10-1GR12ポート
17,050
取扱い終了
返品不可
30755952VXD2260A-10-1TL12ポート
18,000
取扱い終了
返品不可
30755961VXD2260A-10-1TR12ポート
18,150
取扱い終了
返品不可
30755977VXD2260A-10-2GR12ポート
17,050
取扱い終了
返品不可
30755986VXD2260A-10-4D12ポート
17,450
取扱い終了
返品不可
30756004VXD2260A-10-5DZ12ポート
18,350
取扱い終了
返品不可
30756013VXD2260A-10-5DZ1-B2
18,600
取扱い終了
返品不可
30756022VXD2260A-10-5G12
16,500
取扱い終了
返品不可
30756031VXD2260A-10-5TZ12ポート
18,300
取扱い終了
返品不可
30756047VXD2260AZ-10-1TR12ポート
18,300
取扱い終了
返品不可
30756056VXD2260AZ-10-1TS12
18,050
取扱い終了
返品不可
30756065VXD2260AZ-10-5DL12ポート
18,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする