パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260B-10~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260B-10~) SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30756092 VXD2260B-10-5G1 2
15,620
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30756074 VXD2260B-10-2DL1-B 2ポート
16,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30756083 VXD2260B-10-5DZ1-B 2
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30756101 VXD2260B-10-5TZ1 2ポート
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30756117 VXD2260B-10N-3CR1 2
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする