パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260E-10-~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260E-10-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260E-10-~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30756187VXD2260E-10-1C12
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756293VXD2260E-10-8G12ポート
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756196VXD2260E-10-1G12ポート
15,000
取扱い終了
返品不可
30756223VXD2260E-10-1T12ポート
16,100
取扱い終了
返品不可
30756205VXD2260E-10-1TL12
16,500
取扱い終了
返品不可
30756214VXD2260E-10-1TZ1-B2ポート
17,050
取扱い終了
返品不可
30756232VXD2260E-10-2G12
15,000
取扱い終了
返品不可
30756257VXD2260E-10-2T12ポート
16,100
取扱い終了
返品不可
30756241VXD2260E-10-2TZ12
16,800
取扱い終了
返品不可
30756266VXD2260E-10-3G12ポート
15,000
取扱い終了
返品不可
30756275VXD2260E-10-4G12
15,000
取扱い終了
返品不可
30756284VXD2260E-10-7G12ポート
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする