パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260G~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260G~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260G~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30756503VXD2260G-10-2GS12
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756546VXD2260G-10-2T12ポート
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756731VXD2260GZ-10-1GR12ポート
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756853VXD2260GZ-10-5TL12
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756354VXD2260G-10-1D12
30,750
取扱い終了
返品不可
30756311VXD2260G-10-1DL12ポート
31,500
取扱い終了
返品不可
30756302VXD2260G-10-1DLR12ポート
32,050
取扱い終了
返品不可
30756327VXD2260G-10-1DR12ポート
31,300
取扱い終了
返品不可
30756336VXD2260G-10-1DZ12
31,650
取扱い終了
返品不可
30756345VXD2260G-10-1DZ1-B2ポート
31,900
取扱い終了
返品不可
30756381VXD2260G-10-1G12
29,800
取扱い終了
返品不可
30756397VXD2260G-10-1G1-B2ポート
30,050
取扱い終了
返品不可
30756363VXD2260G-10-1GR12
30,350
取扱い終了
返品不可
30756372VXD2260G-10-1GS12ポート
30,650
取扱い終了
返品不可
30756406VXD2260G-10-1TLR1-B2
32,100
取扱い終了
返品不可
30756415VXD2260G-10-1TR12
31,450
取扱い終了
返品不可
30756424VXD2260G-10-1TZ12
31,600
取扱い終了
返品不可
30756485VXD2260G-10-2D12
30,750
取扱い終了
返品不可
30756451VXD2260G-10-2DL12
31,500
取扱い終了
返品不可
30756433VXD2260G-10-2DLR12ポート
32,050
取扱い終了
返品不可
30756442VXD2260G-10-2DLR1-B2ポート
32,300
取扱い終了
返品不可
30756467VXD2260G-10-2DR12ポート
31,300
取扱い終了
返品不可
30756476VXD2260G-10-2DZ12
31,650
取扱い終了
返品不可
30756512VXD2260G-10-2G12ポート
29,800
取扱い終了
返品不可
30756521VXD2260G-10-2G1-B2
30,050
取扱い終了
返品不可
30756494VXD2260G-10-2GR12ポート
30,350
取扱い終了
返品不可
30756537VXD2260G-10-2TZ12
31,600
取扱い終了
返品不可
30756582VXD2260G-10-3D12ポート
30,750
取扱い終了
返品不可
30756555VXD2260G-10-3DLR12ポート
32,050
取扱い終了
返品不可
30756564VXD2260G-10-3DR12
31,300
取扱い終了
返品不可
30756573VXD2260G-10-3DZ12ポート
31,650
取扱い終了
返品不可
30756591VXD2260G-10-4GR12ポート
30,350
取扱い終了
返品不可
30756607VXD2260G-10-4T12ポート
30,900
取扱い終了
返品不可
30756616VXD2260G-10-5C12
30,200
取扱い終了
返品不可
30756677VXD2260G-10-5D12
30,750
取扱い終了
返品不可
30756625VXD2260G-10-5DL12ポート
31,500
取扱い終了
返品不可
30756634VXD2260G-10-5DL1-B2
31,750
取扱い終了
返品不可
30756643VXD2260G-10-5DS12
31,050
取扱い終了
返品不可
30756652VXD2260G-10-5DZ12ポート
31,650
取扱い終了
返品不可
30756661VXD2260G-10-5DZ1-B2
31,900
取扱い終了
返品不可
30756704VXD2260G-10-5G12
29,800
取扱い終了
返品不可
30756686VXD2260G-10-5GS12ポート
30,650
取扱い終了
返品不可
30756695VXD2260G-10-5GS1-B2ポート
30,900
取扱い終了
返品不可
30756722VXD2260G-10-5T12ポート
30,900
取扱い終了
返品不可
30756713VXD2260G-10-5TZ12ポート
31,600
取扱い終了
返品不可
30756747VXD2260GZ-10-1GR1-B2ポート
30,750
取扱い終了
返品不可
30756765VXD2260GZ-10-1T12
31,050
取扱い終了
返品不可
30756756VXD2260GZ-10-1TLR12ポート
32,000
取扱い終了
返品不可
30756774VXD2260GZ-10-2GR12
30,500
取扱い終了
返品不可
30756783VXD2260GZ-10-2GR1-B2
30,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする