パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260H~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260H~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260H~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30756914VXD2260H-10-1TLR12
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756923VXD2260H-10-1TR12
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756966VXD2260H-10-3D12ポート
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30756871VXD2260H-10-1DLR12
35,300
取扱い終了
返品不可
30756887VXD2260H-10-1DR12
34,550
取扱い終了
返品不可
30756896VXD2260H-10-1DZ12
34,900
取扱い終了
返品不可
30756905VXD2260H-10-1GR12ポート
33,600
取扱い終了
返品不可
30756941VXD2260H-10-2D12
34,000
取扱い終了
返品不可
30756932VXD2260H-10-2DL12ポート
34,750
取扱い終了
返品不可
30756957VXD2260H-10-2GR12ポート
33,600
取扱い終了
返品不可
30756975VXD2260H-10-4DL12ポート
34,750
取扱い終了
返品不可
30756993VXD2260H-10-5D12
34,000
取扱い終了
返品不可
30756984VXD2260H-10-5DZ12ポート
34,900
取扱い終了
返品不可
30757002VXD2260H-10-5GS12ポート
33,900
取扱い終了
返品不可
30757027VXD2260H-10-5T12ポート
34,150
取扱い終了
返品不可
30757011VXD2260H-10-5TL12
34,550
取扱い終了
返品不可
30757036VXD2260HZ-10-1DR12ポート
34,700
取扱い終了
返品不可
30757045VXD2260HZ-10-2GR12
33,750
取扱い終了
返品不可
30757054VXD2260HZ-10-3D12
34,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする