パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260J~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260J~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260J~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30757115VXD2260J-10-1GR12ポート
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757176VXD2260J-10-2TZ1-B2
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757291VXD2260JZ-10-5G12ポート
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757307VXD2260JZ-10-5G1-B2ポート
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757063VXD2260J-10-1C12ポート
31,200
取扱い終了
返品不可
30757106VXD2260J-10-1D12ポート
31,750
取扱い終了
返品不可
30757081VXD2260J-10-1DL12
32,500
取扱い終了
返品不可
30757072VXD2260J-10-1DLR12
33,050
取扱い終了
返品不可
30757097VXD2260J-10-1DZ12
32,650
取扱い終了
返品不可
30757133VXD2260J-10-1T12
31,900
取扱い終了
返品不可
30757124VXD2260J-10-1TZ12ポート
32,600
取扱い終了
返品不可
30757151VXD2260J-10-2G12ポート
30,800
取扱い終了
返品不可
30757142VXD2260J-10-2GR12
31,350
取扱い終了
返品不可
30757167VXD2260J-10-2TZ12
32,600
取扱い終了
返品不可
30757185VXD2260J-10-4TZ1-B2ポート
32,850
取扱い終了
返品不可
30757194VXD2260J-10-5DZ12ポート
32,650
取扱い終了
返品不可
30757203VXD2260J-10-5DZ1-B2ポート
32,900
取扱い終了
返品不可
30757212VXD2260J-10-5G12ポート
30,800
取扱い終了
返品不可
30757221VXD2260J-10-5G1-B2ポート
31,050
取扱い終了
返品不可
30757237VXD2260J-10-5TZ12ポート
32,600
取扱い終了
返品不可
30757246VXD2260JZ-10-1DLR12
33,200
取扱い終了
返品不可
30757255VXD2260JZ-10-1GR12
31,500
取扱い終了
返品不可
30757264VXD2260JZ-10-2G12
30,950
取扱い終了
返品不可
30757273VXD2260JZ-10-5DZ12
32,800
取扱い終了
返品不可
30757282VXD2260JZ-10-5GS12
31,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする