パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260L-10-~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30757395VXD2260L-10-1TS12ポート
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757413VXD2260L-10-2D12
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757431VXD2260L-10-2GR1-B2ポート
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757447VXD2260L-10-2GS12
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757465VXD2260L-10-3DL12ポート
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757316VXD2260L-10-1DL12
35,050
取扱い終了
返品不可
30757325VXD2260L-10-1DR12
34,850
取扱い終了
返品不可
30757334VXD2260L-10-1DZ12
35,200
取扱い終了
返品不可
30757343VXD2260L-10-1DZ1-B2ポート
35,450
取扱い終了
返品不可
30757377VXD2260L-10-1G12
33,350
取扱い終了
返品不可
30757352VXD2260L-10-1GR12ポート
33,900
取扱い終了
返品不可
30757361VXD2260L-10-1GR1-B2
34,150
取扱い終了
返品不可
30757386VXD2260L-10-1TR12
35,000
取扱い終了
返品不可
30757404VXD2260L-10-2DZ12ポート
35,200
取扱い終了
返品不可
30757456VXD2260L-10-2G12ポート
33,350
取扱い終了
返品不可
30757422VXD2260L-10-2GR12ポート
33,900
取扱い終了
返品不可
30757474VXD2260L-10-3DZ12
35,200
取扱い終了
返品不可
30757483VXD2260L-10-3TL12ポート
34,850
取扱い終了
返品不可
30757492VXD2260L-10-3TZ12
35,150
取扱い終了
返品不可
30757501VXD2260L-10-4DL12ポート
35,050
取扱い終了
返品不可
30757517VXD2260L-10-5DL12
35,050
取扱い終了
返品不可
30757526VXD2260L-10-5DZ12ポート
35,200
取扱い終了
返品不可
30757535VXD2260L-10-5DZ1-B2ポート
35,450
取扱い終了
返品不可
30757562VXD2260L-10-5G12
33,350
取扱い終了
返品不可
30757544VXD2260L-10-5GS12
34,200
取扱い終了
返品不可
30757553VXD2260L-10-5GS1-B2
34,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする