パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260N~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260N~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260N~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260N~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30757587VXD2260N-10-1GS12
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757605VXD2260N-10-1TL12
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757675VXD2260NZ-10-1T12ポート
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757571VXD2260N-10-1C12ポート
34,200
取扱い終了
返品不可
30757596VXD2260N-10-1G12
33,800
取扱い終了
返品不可
30757623VXD2260N-10-1T12ポート
34,900
取扱い終了
返品不可
30757614VXD2260N-10-1TZ12ポート
35,600
取扱い終了
返品不可
30757632VXD2260N-10-2G12
33,800
取扱い終了
返品不可
30757657VXD2260N-10-2T12ポート
34,900
取扱い終了
返品不可
30757641VXD2260N-10-2TL12ポート
35,300
取扱い終了
返品不可
30757666VXD2260NZ-10-1G12
33,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする