パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260Z-10~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260Z-10~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260Z-10~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30757955VXD2260Z-10-2GR12ポート
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758061VXD2260Z-10N-5G12ポート
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757851VXD2260Z-10-1D12ポート
14,350
取扱い終了
返品不可
30757824VXD2260Z-10-1DLR12ポート
15,650
取扱い終了
返品不可
30757833VXD2260Z-10-1DZ12ポート
15,250
取扱い終了
返品不可
30757842VXD2260Z-10-1DZ1-B2
15,500
取扱い終了
返品不可
30757885VXD2260Z-10-1G12
13,400
取扱い終了
返品不可
30757894VXD2260Z-10-1G1-B2ポート
13,650
取扱い終了
返品不可
30757867VXD2260Z-10-1GR12
13,950
取扱い終了
返品不可
30757876VXD2260Z-10-1GR1-B2ポート
14,200
取扱い終了
返品不可
30757937VXD2260Z-10-1T12
14,500
取扱い終了
返品不可
30757912VXD2260Z-10-1TL12
14,900
取扱い終了
返品不可
30757903VXD2260Z-10-1TLR12ポート
15,450
取扱い終了
返品不可
30757921VXD2260Z-10-1TZ12ポート
15,200
取扱い終了
返品不可
30757946VXD2260Z-10-2DZ12
15,250
取扱い終了
返品不可
30757964VXD2260Z-10-2G12
13,400
取扱い終了
返品不可
30757973VXD2260Z-10-4CR12ポート
14,350
取扱い終了
返品不可
30757982VXD2260Z-10-5DZ12ポート
15,250
取扱い終了
返品不可
30757991VXD2260Z-10-5DZ1-B2ポート
15,500
取扱い終了
返品不可
30758016VXD2260Z-10-5G12
13,400
取扱い終了
返品不可
30758007VXD2260Z-10-5GS12
14,250
取扱い終了
返品不可
30758034VXD2260Z-10-5T12ポート
14,500
取扱い終了
返品不可
30758025VXD2260Z-10-5TZ12
15,200
取扱い終了
返品不可
30758043VXD2260Z-10-6T12ポート
14,500
取扱い終了
返品不可
30758052VXD2260Z-10N-1TZ12ポート
15,200
取扱い終了
返品不可
30758077VXD2260Z-10N-5G1-B2ポート
13,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする