曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全95種類を絞り込む
ポート数
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30758122VXD2262-10-1DS12ポート
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758192VXD2262-10-1G1-B2ポート
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758271VXD2262-10-1T1-B2ポート
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758217VXD2262-10-1TLR1-B2ポート
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758287VXD2262-10-2CR12
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758673VXD2262-10N-1C12
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758691VXD2262-10N-6C12
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758707VXD2262A-10-1GR12
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758725VXD2262A-10-2CR12
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758734VXD2262A-10-2GR12
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758804VXD2262E-10-4G12ポート
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758892VXD2262L-10-2GR12ポート
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758971VXD2262Z-10-2GR12ポート
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758987VXD2262Z-10-2GR1-B2ポート
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30758156VXD2262-10-1D12ポート
15,900
取扱い終了
返品不可
30758104VXD2262-10-1DL12
16,650
取扱い終了
返品不可
30758086VXD2262-10-1DLR12ポート
17,200
取扱い終了
返品不可
30758095VXD2262-10-1DLR1-B2
17,450
取扱い終了
返品不可
30758113VXD2262-10-1DR12
16,450
取扱い終了
返品不可
30758131VXD2262-10-1DZ12ポート
16,800
取扱い終了
返品不可
30758147VXD2262-10-1DZ1-B2ポート
17,050
取扱い終了
返品不可
30758183VXD2262-10-1G12ポート
14,950
取扱い終了
返品不可
30758165VXD2262-10-1GR12
15,500
取扱い終了
返品不可
30758174VXD2262-10-1GS12
15,800
取扱い終了
返品不可
30758262VXD2262-10-1T12
16,050
取扱い終了
返品不可
30758226VXD2262-10-1TL12
16,450
取扱い終了
返品不可
30758201VXD2262-10-1TLR12
17,000
取扱い終了
返品不可
30758235VXD2262-10-1TR12ポート
16,600
取扱い終了
返品不可
30758244VXD2262-10-1TR1-B2ポート
16,850
取扱い終了
返品不可
30758253VXD2262-10-1TZ12
16,750
取扱い終了
返品不可
30758341VXD2262-10-2D12ポート
15,900
取扱い終了
返品不可
30758296VXD2262-10-2DLR12
17,200
取扱い終了
返品不可
30758305VXD2262-10-2DLR1-B2ポート
17,450
取扱い終了
返品不可
30758314VXD2262-10-2DR12ポート
16,450
取扱い終了
返品不可
30758323VXD2262-10-2DZ12ポート
16,800
取扱い終了
返品不可
30758332VXD2262-10-2DZ1-B2ポート
17,050
取扱い終了
返品不可
30758375VXD2262-10-2G12
14,950
取扱い終了
返品不可
30758384VXD2262-10-2G1-B2ポート
15,200
取扱い終了
返品不可
30758357VXD2262-10-2GR12ポート
15,500
取扱い終了
返品不可
30758366VXD2262-10-2GS12
15,800
取扱い終了
返品不可
30758402VXD2262-10-2TL12ポート
16,450
取扱い終了
返品不可
30758393VXD2262-10-2TLR12
17,000
取扱い終了
返品不可
30758411VXD2262-10-2TR12ポート
16,600
取扱い終了
返品不可
30758427VXD2262-10-2TZ12ポート
16,750
取扱い終了
返品不可
30758445VXD2262-10-3DL12ポート
16,650
取扱い終了
返品不可
30758436VXD2262-10-3DLR12ポート
17,200
取扱い終了
返品不可
30758454VXD2262-10-3DZ12ポート
16,800
取扱い終了
返品不可
30758463VXD2262-10-3DZ1-B2
17,050
取扱い終了
返品不可
30758481VXD2262-10-3G12
14,950
取扱い終了
返品不可
30758472VXD2262-10-3GR12ポート
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする