曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD227~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30759084VXD2270-32-1GS12ポート
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759355VXD2270-32-3T12
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759434VXD2270-32-4TR12
37,180
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759565VXD2270A-32-3DLR12
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759574VXD2270A-32-5C12ポート
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759696VXD2270Z-32-5TZ12ポート
37,510
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759705VXD2272-32-1DZ12ポート
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759784VXD2272E-32-1GS12ポート
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759014VXD2270-32-1C12ポート
32,550
取扱い終了
返品不可
30759066VXD2270-32-1D12
33,100
取扱い終了
返品不可
30759032VXD2270-32-1DL12
33,850
取扱い終了
返品不可
30759023VXD2270-32-1DLR12ポート
34,400
取扱い終了
返品不可
30759041VXD2270-32-1DR12ポート
33,650
取扱い終了
返品不可
30759057VXD2270-32-1DZ12
34,000
取扱い終了
返品不可
30759093VXD2270-32-1G12ポート
32,150
取扱い終了
返品不可
30759075VXD2270-32-1GR12
32,700
取扱い終了
返品不可
30759145VXD2270-32-1T12
33,250
取扱い終了
返品不可
30759111VXD2270-32-1TL12ポート
33,650
取扱い終了
返品不可
30759102VXD2270-32-1TLR12
34,200
取扱い終了
返品不可
30759127VXD2270-32-1TR12ポート
33,800
取扱い終了
返品不可
30759136VXD2270-32-1TZ12ポート
33,950
取扱い終了
返品不可
30759154VXD2270-32-2CR12
33,100
取扱い終了
返品不可
30759206VXD2270-32-2D12
33,100
取扱い終了
返品不可
30759172VXD2270-32-2DL12ポート
33,850
取扱い終了
返品不可
30759163VXD2270-32-2DLR12
34,400
取扱い終了
返品不可
30759181VXD2270-32-2DR12
33,650
取扱い終了
返品不可
30759197VXD2270-32-2DZ12ポート
34,000
取扱い終了
返品不可
30759233VXD2270-32-2G12ポート
32,150
取扱い終了
返品不可
30759215VXD2270-32-2GR12ポート
32,700
取扱い終了
返品不可
30759224VXD2270-32-2GS12
33,000
取扱い終了
返品不可
30759285VXD2270-32-2T12
33,250
取扱い終了
返品不可
30759242VXD2270-32-2TL12ポート
33,650
取扱い終了
返品不可
30759251VXD2270-32-2TR12ポート
33,800
取扱い終了
返品不可
30759267VXD2270-32-2TS12
33,550
取扱い終了
返品不可
30759276VXD2270-32-2TZ12ポート
33,950
取扱い終了
返品不可
30759303VXD2270-32-3DL12ポート
33,850
取扱い終了
返品不可
30759294VXD2270-32-3DLR12ポート
34,400
取扱い終了
返品不可
30759312VXD2270-32-3DR12
33,650
取扱い終了
返品不可
30759321VXD2270-32-3DZ12
34,000
取扱い終了
返品不可
30759337VXD2270-32-3GR12
32,700
取扱い終了
返品不可
30759346VXD2270-32-3TR12
33,800
取扱い終了
返品不可
30759382VXD2270-32-4D12ポート
33,100
取扱い終了
返品不可
30759364VXD2270-32-4DL12ポート
33,850
取扱い終了
返品不可
30759373VXD2270-32-4DZ12ポート
34,000
取扱い終了
返品不可
30759407VXD2270-32-4G12ポート
32,150
取扱い終了
返品不可
30759391VXD2270-32-4GR12
32,700
取扱い終了
返品不可
30759425VXD2270-32-4TL12ポート
33,650
取扱い終了
返品不可
30759416VXD2270-32-4TLR12ポート
34,200
取扱い終了
返品不可
30759443VXD2270-32-4TZ12ポート
33,950
取扱い終了
返品不可
30759452VXD2270-32-5C12
32,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする